Page 1364 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1364
Protezioni per gli occhi - occhiali di sicurezza
Sicurezza Occhiali 3MTM 1200E
I nuovi occhiali 3MTM 1200E combinano un disegno accattivante a una montatura ultraleggera. Il ponte nasale morbido e regolabile e le aste piatte garantiscono comfort e tenuta ottimali. Disponibile con 2 lenti dotate di rivestimento anti-graffio e anti-appannamento. Lenti trasparenti AS-AF - 2C-1.2 3M 1 FT, lenti grigie AS-AF - 5-3.1 3M 1 FT. Risponde ai requisiti della norma EN 166:2001.
Montatura nera Eclipse
Lente monoblocco avvolgente che fornisce una perfetta qualità ottica ed una visuale completa con stanghette laterali completamente regolabili verticalmente ed orizzontalmente. Conforme alla norma EN 166.1.F.T.
Codice
C3947263
C4164542
C4164541
Descrizione del prodotto
Eclipse montatura nera, lente trasparente HC
Eclipse montatura nera, lente anti-appannamento trasparente HC
Eclipse montatura nera, lente UV400 HC color fumo
Prezzo unitario €
5,38
5,38
5,38
Codice
C4204265
C4204266
Colore delle lenti
Chiaro
Grigio
Prezzo unitario €
21,32
21,32
Occhiali Sports M9700
13
Occhiali con lenti trasparenti 3MTM VirtuaTM AP
Placchette nasali morbide e flessibile e terminali di stanghette in gomma che assicurano una comoda portabilità e riducono lo scivolamento. Doppie lenti curvate che forniscono un’ampia visione e protezione ineguagliabili. Blocca il 99,9% delle radiazioni ultraviolette. Design sportivo e moderno. Conforme alla norma EN 166.1.F.
Codice
C4164544
C4164545
Descrizione del prodotto
M9700 Sports, montatura nera/rossa, lente HC grigia
M9700 Sports, montatura nera/blu, lente HC grigia
Prezzo unitario €
5,26
5,26
I nuovi 3MTM VirtuaTM AP sono caratterizzati da uno stile unisex elegante e da un comfort ultra leggero che segue le norme di conformità. Montatura comoda, leggera e resistente agli urti. Le sue lenti avvolgenti si adattano comodamente al volto per garantirne una migliore protezione. Pannelli laterali e frontali incorporati - Le lenti in policarbonato assorbono il 99,9% dei raggi UV. Risponde ai requisiti della norma EN 166:2001. Stile unisex.
Prezzo Codice Colore delle lenti unitario €
C4204267 Chiaro 3,04
1350
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
10532 10585
6635
6630