Page 1362 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1362

Protezioni per gli occhi - occhiali di sicurezza
Occhiali serie 3MTM 2840.
Montatura in argento. Comfort ed eleganza estremi. Gli occhiali 3MTM 2840 sono stati ideati tenendo conto del comfort e della praticità di utilizzo per l’utente finale.
La lunghezza delle aste è completamente regolabile secondo il proprio gusto e
la propria comodità e la morbida imbottitura interna offre un comfort ottimale. Gli occhiali 3MTM 2840 sono dotati inoltre di una protezione frontale integrata che garantisce una maggiore protezione ed è disponibile con 6 tipi di lenti, incluse quelle a specchio dorate per lavori al coperto o all’aperto, quelle con colorazione 5 per la saldatura a gas e quelle rosso-arancioni per la protezione da luce blu intensa. Lenti in policarbonato resistente con rivestimento anti-graffio e anti-appannamento (eccetto 2844) che garantiscono ottime prestazioni e lunga durata. Leggeri (26 g) per il massimo comfort durante tutto il giorno. Protezione frontale integrata che garantisce maggiore sicurezza. Morbida imbottitura interna dell’asta che offre comfort e stabilità superiori quando si indossano gli occhiali. Lunghezza dell’asta regolabile (3 posizioni) per tenuta e comfort ottimali. Aste inclinabili che permettono di regolarle a proprio piacimento. Risponde ai requisiti della norma EN 166:2001.
Occhiali serie 3MTM 2820.
Sicurezza e stile ultra leggero (22 g) caratterizzano gli occhiali serie 3MTM 2820, ritenuti il nuovo standard di riferimento nel campo degli occhiali protettivi. Il loro disegno moderno ed elegante garantisce una protezione eccellente e un ottimo campo visivo. Le aste morbide e flessibili possono essere inclinate a proprio piacimento e offrono a chi le indossa un comfort superiore. Disponibili con 3 tipi di lenti (trasparenti, gialle e grigie). Caratteristiche salienti: Lenti in policarbonato resistente con rivestimento anti-graffio e anti-appannamento che garantiscono ottime prestazioni e lunga durata. Estremamente leggeri (22 g) per il massimo comfort durante tutto il giorno. Aste morbide e flessibili che assicurano il massimo comfort a chi li indossa. Aste inclinabili a proprio piacimento. Disegno avvolgente che garantisce un’eccellente protezione e un campo visivo ottimale. Risponde ai requisiti della norma EN 166:2001.
Codice
C4116787
C4203547
C4116788
Prezzo Colore delle lenti unitario €
Chiaro 7,83
Grigio 7,83
Giallo 7,83
13
Sovraocchiali 3MTM Serie 2800 con lenti trasparenti
I sovraocchiali 3MTM sono progettati per essere montati sulla maggior parte degli occhiali da vista, riducendo al minimo l’ingombro. Montatura a due colori, nero e blu, con lenti trasparenti.
Le caratteristiche includono:
•Ottima copertura e ampio campo visivo, combinati con un elevato livello di protezione da impatti.
Lunghezza regolabile delle aste (4 posizioni) per tenuta e comfort ottimali.
•Lenti inclinabili per una facile regolazione e per offrire la massima comodità. •Aste con profilo morbido per adattarsi al meglio alle lenti da vista, migliorando la comodità.
Prezzo Codice Colore delle lenti unitario €
C4116786 Chiaro ***
Codice
C4116653
C4203548
C4203549
C3972317
C4203550
Colore delle lenti
Chiaro
Grigio
Giallo
Gradazione 5 raggi infrarossi
Rosso arancio
Prezzo unitario €
10,92
10,92
10,92
16,58
12,62
1348
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
10569
204775
10540


































































































   1360   1361   1362   1363   1364