Page 1361 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1361
Protezioni per gli occhi - occhiali di sicurezza
Occhiali 3MTM SolusTM con astuccio in microfibra
Occhiali (con cordoncino) 3MTM ToraTM
Gli occhiali 3MTM ToraTM combinano un look moderno ed elegante con la funzionalità aggiuntiva di un comodo cordoncino da collo da utilizzare quando non vengono indossati. Le lenti e le aste in diverse combinazioni di colori sottolineano il look moderno ed elegante. Le lenti curvate proporzionano un’eccellente visione periferica e una protezione laterale perfetta. Estremamente leggeri e comodi. Tutti i tipi di lenti sono disponibili con il rivestimento anti-graffio e anti-appannamento. Risponde ai requisiti della norma EN 166:2001.
13
Montatura arancione/nera. Gli occhiali 3MTM SolusTM conferiscono raffinatezza
e comfort agli occhiali protettivi. La curvatura delle lenti è stata calcolata per ottimizzare la tenuta, il campo visivo e la protezione degli occhi. Estremamente eleganti e leggeri, sono inoltre dotati di un astuccio in microfibra per una pulizia e protezione adeguate. Ulteriori caratteristiche disponibili per 3MTM SolusTM sono le nuove lenti di colore blu dotate di rivestimento chiaro con effetto a specchio, che elimina lo stress dell’occhio e ne riduce l’affaticamento spesso generato da ambienti in cui vi è un’illuminazione monocromatica gialla. Perfetti in ambienti in cui vi è un bagliore intenso dovuto a una luce chiara (nelle industrie all’aperto, che si occupano della fabbricazione di semiconduttori o che presentino comunque quantità medie o elevate di lampade incandescenti o fluorescenti). Risponde ai requisiti della norma EN 166:2001.
Codice
C4204257
C4204258
C4204259
C4204260
C4204261
C4204262
Descrizione del prodotto
Solus lente antigraffio incolore asta nera/arancio
Solus lente antiappannante antigraffio incolore asta nera/arancio
Prezzo unitario €
8,09
9,27
Solus Lente antiappannante antigraffio bronzo asta nera/arancio 9,68
Solus lente antiappannante antigraffio gialla asta nera/arancio 9,68
Solus per interno/esterno a specchio asta nera/arancio 10,51
Solus a specchio rosso asta nera/arancio 10,51
Codice
C4204249
C4204250
C4204251
Colore delle lenti
Chiaro
Bronzo
Giallo
Prezzo unitario €
6,08
6,70
6,70
Dispositivi di protezione individuale
1347
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10551
10544