Page 134 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 134
Utensili tensiometrici - Chiavi dinamometriche
IZO-D Chiave dinamometrica digitale reversibile
Chiave dinamometrica digitale
• Precisione ± 2%
• Segnalazione audio, visiva e con vibrazione
• Fornita con testa a cricchetto reversibile rimovibile
• 60 denti, avanzamento 6°
• Autospegnimento e azzeramento automatico all´accensione
• Memorizzazione dei valori impostati ed effettivi durante la sostituzione della batteria • Temperatura di funzionamento: 5°C ÷ 42°C
• Temperatura di immagazzinamento: -10°C ÷ 50°C
• Tre batterie AA incluse
• Intervalli di misura programmabili in Nm, Lbf.ft, Lbf.in.
• ISO 6789
89/336/EEC
Codice
C3430910
C2365465
C3430909
C3430911
Dimensioni attacco
1/4 in
3/8 in
1/2 in
1/2 in
Lung- hezza
450 mm
405 mm
535 mm
650 mm
Dimensione/i es- Coppia trasmis- tremità quadrata sibile (Nm)
Prezzo unitario €
9x12 mm 13,5-135 430,45
9x12 mm 3-30 430,45
14x18 mm 20-200 471,95
14x18 mm 34-340 543,55
TT3K Chiave dinamometrica elettronica TorcoTronic III 1/2” SE
Impiego:
• Per le esigenze quotidiane nel montaggio o per il controllo delle coppie
• Applicabile in tutti i campi di produzione e sviluppo
Esecuzione:
• Chiave dinamometrica elettronica con comando a microprocessore
• Per il serraggio destro/sinistro controllato
• Secondo DIN EN ISO 6789, rintracciabilità a Standard nazionali
• Struttura robusta per l’uso in officina
• Grande campo di misurazione in N·m, commutabile a lbf·ft
• Con cricchetto reversibile 1/2””; sostituendo il cricchetto è possibile lavorare con un attacco rettangolare 9x12 mm (TT3H 120) o 14x18 mm (TT3H 350) Caratteristiche:
• Misurazione del momento torcente e dell’angolo di rotazione
• 5 modi diversi di misurazione
• 5 parametri di serraggio memorizzabili
• Interfaccia USB
• 2000 posti memoria
• Esattezza di misurazione momento torcente +/- 1%, +/- 1 Digit
• Esattezza di misurazione angolo di rotazione +/- 1%, però un minimo di +/- 1° su 360° con una velocità di serraggio di 4°/s
• È possibile la programmazione di interassi diversi per utensili ad innesto
1 • Guida di menu a icone facile da comprendere, facilità di azionamento tramite 4 tasti multifunzione • Grande display grafico LCD illuminabile
• Rilascio momento torcente: 0,1 N·m
• Rilascio angolo di rotazione: 0,1°
• Software PC facile da amministrare per una facile programmazione e documentazione dei dati • Esportazione dei dati a MS Excel® possibile
• Blocco tastiera
• Impiego di una batteria standard AA o opzione accumulatori (NiMH)
• Visualizzazione ottica: 3x LED (giallo, verde, rosso) • Segnalazione acustica: Buzzer
• Certificato TÜV SÜD, CE e RoHS
• 2 modelli nel campo 10 - 350 N·m
• Certificato di prova secondo DIN EN ISO 6789:2003 tipo I classe C • Calibrazione secondo DAkkS-DKD-R 3-7, classe 1 (su richiesta) Fornitura:
• Chiave dinamometrica elettronica TorcoTronic III HighLine
• Cricchetto reversibile ad innesto 1/2””
• Cavo USB
• Software su CD-R
• Certificato di prova secondo DIN EN ISO 6789:2003 tipo I classe C • Fornitura in scatola trasparente di plastica
Attenzione:
Per sfruttare tutte le funzioni di questo prodotto è necessario un PC con sistema operativo Windows® (versione Windows XP® e successive)..
Codice
C4303440
C4984314
Connettore unità rettangolare
9 x 12 mm
14 x 18 mm
Connettore unità quadrata (maschio)
1/2 in
1/2 in
Coppia trasmissibile (lbf.ft)
7.4-88.5 lbf·ft
51.6-258.2 lbf·ft
Coppia trasmissibile (Nm)
10-120 N·m
70-350 N·m
Prezzo unitario €
926,25
1007,25
120
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
42926 8655