Page 132 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 132
Utensili tensiometrici - Chiavi dinamometriche
DMZ Chiave dinamometrica DREMASTER® Z
Impiego:
• Serraggio controllato nel campo più comune di 20 - 850 N·m / 15 - 630 lbf·ft (valore orientativo viti M7-10.9 a M24-8.8, M30-5.6)
• Robusta chiave dinamometrica tubolare a scatto, regolabile con attacco perni per l’industria e l’artigianato
Esecuzione:
• Classificazione secondo DIN EN ISO 6789:2003 tipo II classe A, con certificato rintracciabile di fabbrica. Calibrato per una variazione consentita del +/- 3 % e superiore. Le prescrizioni della norma (+/- 4 %) vengono superate per la Vostra sicurezza.
• Per il serraggio destro/sinistro controllato
• Costruzione tubolare robusta, cromata opaca, in acciaio con attacco perni fosfatata (16 mm o 22 mm) e componenti pregiati in materia plastica
• Impugnatura a forma ergonomica, bicomponente in materia plastica con ausilio per calibrazione
• Cambio tra graduazione principale N·m e secondaria lbf·ft, per evitare errori di rilevamento in caso della regolazione del momento torcente desiderato
• Con graduazione in micrometri per la graduazione principale in N·m per la regolazione di valori intermedi
• Il sistema di sgancio produce un segnale di azionamento sensibile e udibile
• Sistema ergonomico per la regolazione di momenti torcenti con simbolo di avvertenza
• Opzione per la regolazione rapida attraverso una chiave piegata, non contenuta nella fornitura
• Sistema di regolazione assicurato
• Interasse calibratore di fabbrica: 32 mm (16 mm) o 56 mm (22 mm)
• Operazione solo insieme a bussole con un interasse uniforme - altrimenti possono verificarsi variazioni dei valori.
• In dipendenza dell’impiego in officina è consentito sia il lavoro frontale (p. es. chiave combinata a innesto) oppure laterale (p. es. cricchetto reversibile e bussole)
• Brevetto depositato
Codice
C4984234
C4190053
C4165847
C4984235
C4356535
C4301874
C4162910
Lunghezza totale
405,5 mm
496,5 mm
587,5 mm
677,5 mm
913 mm
1194 mm
1341 mm
Coppia trasmissibile (lbf.ft)
15-75 lbf·ft
30-150 lbf·ft
45-220 lbf·ft
60-300 lbf·ft
80-405 lbf·ft
110-550 lbf·ft
185-630 lbf·ft
Coppia trasmissibile (Nm)
20-100 N·m
40-200 N·m
60-300 N·m
80-400 N·m
110-550 N·m
150-750 N·m
250-850 N·m
Modulo angolo per No 730D
Prezzo unitario €
123,53
142,05
163,35
226,50
387,75
450,75
648,75
Chiave base con strumento innesto a cricchetto 730 DR
1
Chiave base con strumento innesto a cricchetto
Coppia trasmissibile (Nm)
10 - 100
20 - 200
40 - 400
65 - 650
65 - 650
80 - 800
100 - 1000
Inserisci
Dimen- Prezzo
Codice
C3748978
C3748979
C3748980
C3748981
C6806734
C6806769
C6806735
Dimensioni attacco
1/2 in
1/2 in
3/4 in
3/4 in
3/4” Ratchet (interchangeable)
3/4” Ratchet (interchangeable)
3/4” Ratchet (interchangeable)
sione
9x12 mm
14x18 mm
14x18 mm
14x18 mm
22x28 mm
22x28 mm
22x28 mm
unitario €
437,48
468,61
684,19
826,08
530,10
1604,65
1898,20
DBGM, per la misurazione dell’angolo di rotazione senza braccio di riferimento. Per chiave dinamometrica No 730D da versione software 1.5.8. Le chiavi dinamometriche No 730D con software più vecchio possono essere aggiornate. Tramite un semplice fissaggio del modulo e collegamento con all’ interfaccia della chiave dinamometrica viene reso possibile con la chiave No 730D un serraggio delle viti ad angolo di rotazione. Segnalazione e immissione risultano nella
chiave dinamometrica. Una volta raggiunta la coppia di assestamento la chiave dinamometrica passa automaticamente alla misurazione dell’angolo di rotazione. In funzione della modalità operativa selezionata, la chiave dinamometrica si disattiva al raggiungimento dell’angolo di rotazione impostato oppure emesso un segnale acustico. Il prodotto include una mini pila da 1,5 V. Scarto di indicazione di ± 1 %.
Prezzo Codice Descrizione del prodotto unitario €
C3748993 7395-1 Modulo angolare per chiave 730D 387,36
118
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
10598
10599
42919