Page 135 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 135
Utensili tensiometrici - Chiavi dinamometriche
Chiave torsiometrica a lettura elettronica diretta
Goniometro digitale con magnete
Dimensioni Prezzo
Adattatore per la misurazione elettronica degli angoli con magnete Precisione ± 2% per una rotazione di 90° a 30°/s
Portata dell’obiettivo 0-360°
Portata del display 0-999°
Segnalazione audio e video con 1 LED rosso e 5 verdi Spegnimento automatico
Temperatura di funzionamento: da -10° C a 60° C Temperatura di conservazione: da -20° C a 70° C
9 memorie con valore preimpostato 2 batterie AAA incluse
48 di autonomia della batteria
Codice
C5058975
Moltiplicatore Highwayman
Codice
C4158654
C4958694
C2701947
C4958698
attacco
3/8 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
Coppia trasmissibile (Nm)
12 - 60 Nm
20 - 100 Nm
40 - 200 Nm
68 - 340 Nm
unitario €
280,00
290,00
310,00
340,00
Prezzo unitario €
154,60
Adattatore per la misurazione elettronica di coppia/angolo
Precisione ± 4%
Portata dell’angolo 0-999°
Segnalazione audio e video con 2 LED rossi e 10 verdi Spegnimento automatico
Temperatura di funzionamento: da -10° C a 60° C Temperatura di conservazione: da -20° C a 70° C
Dati visualizzati in Nm, Lbf/ft, Lbf/in.
9 memorie con valore preimpostato
Memoria per 50 operazioni
Modalità Picco e Traccia
2 batterie AAA incluse
24 di autonomia della batteria
1
Codice
C5059074
C5059075
C5059071
C5059072
C5059073
Dimensioni attacco
1/4 in
3/8 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
Coppia trasmissibile (Nm)
1.5 - 30
6.8 - 135
6.8 - 135
10 - 200
17 - 340
Coppia di serraggio (Nm)
30
135
135
200
340
Prezzo unitario €
219,70
219,70
244,11
244,11
301,07
Progettato per l’utilizzo nella manutenzione di veicoli pesanti. Presenta molteplici applicazioni in tutti i settori. Il moltiplicatore consente di aumentare la leva effettiva della chiave di cinque volte ed è indicato per l’utilizzo su dadi per pneumatici, assali, bulloni delle sospensioni, ecc. I moltiplicatori vengono forniti in un kit che comprende la testa del moltiplicatore, la leva di reazione a manovella, la leva di reazione dritta, un attacco quadro di riserva (solo nella versione da 1.300 Nm) e la valigetta per il trasporto.
Codice
C5049946
C5049947
Dimensioni attacco
ingresso 1/2in - Uscita 3/4in
ingresso 3/4in - Uscita 1in
Precisione
+/- 4%
+/- 4%
Lunghezza totale
270 mm
271 mm
Prezzo unitario €
803,87
803,87
Utensili a mano e immagazzinamento
121
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41386 40586
33062
41387