Page 136 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 136
Utensili tensiometrici - Chiavi dinamometriche
Moltiplicatori di coppia
Moltiplicatore di coppia Precisione ± 4%
Braccio di reazione incluso In valigetta di cuoio
Codice
C3426730
C3426676
C3426677
C3426731
C3426889
C3426892
C3426893
Dimensioni attacco
1/2 - 1 in
3/4 - 1 in
3/4 - 1 in
1/2 - 1 in
3/4 - 1,1/2 in
1/2 - 1,1/2 in
3/4 - 1,1/2 in
Rapporto Moltiplicatore di coppia
25:1
5:1
5:1
25:1
5:1
25:1
25:1
Coppia trasmissibile (Nm)
68-1700
340-1700
680-3400
136-3400
1200-6000
240-6000
380-9500
Prezzo unitario €
3124,61
1879,65
2229,54
4133,60
3954,58
4882,20
8861,19
ID4689 MULTIPOWER
Con protezione dal sovraccarico e ingranaggio planetario, in custodia da
trasporto, con esag. di ricambio per sovraccarico, deviazione di indicazione ± 5%. MULTIPOWER Rende un gioco da ragazzi le coppie più grandi Multipower - oppure un lavoro “davvero duro” I moltiplicatori torsiometrici STAHLWILLE Multipower
con ingranaggio planetario eliminano la fatica dalle operazioni di serraggio e disserraggio di collegamenti a vite bloccati o di grandi dimensioni. Non è necessaria una leva lunga. STAHLWILLE Multipower moltiplica la forza umana; il trasferimento progressivo di coppia su dadi e bulloni è facile. Anche le coppie più grandi sono trasferite con facilità e precisione nell’arco di periodi di tempo prolungati. Di conseguenza, i materiali di costruzione e la lavorazione sono estremamente robusti e affidabili. In combinazione con le chiavi di torsione STAHLWILLE, Multipower mostra tutta la sua forza. La gamma Multipower si estende fino a 5000 Nm. Gli strumenti Multipower sono disponibili su richiesta anche fino a 12000 Nm. I Multipower a partire da 2000 Nm sono dotati di dispositivo anti-gioco.
Codice
C3748083
C3748084
C3748085
1 C3748086 C3748087
rapporto di trasmissione
4:1
4:1
16:1
16:1
16:1
Prezzo indice di coppia unitario €
1:3,5 618,83
1:3,6 903,53
1:12,5 2145,76
1:12,5 2543,06
1:12,5 3606,78
Moltiplicatore di coppia per autoveicoli
Moltiplicatore di coppia
Precisione ± 4%
Braccio di reazione incluso
In valigetta di plastica a parete doppia
Codice
C3425831
C3426678
Dimensioni attacco
1/2 - 3/4 in
3/4 - 1 in
Rapporto Moltiplicatore di coppia
5:1
5:1
Coppia trasmissibile (Nm)
260-1300
540-2700
Prezzo unitario €
1057,81
1061,88
122
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
8677 42916 8678