Page 133 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 133
Utensili tensiometrici - Chiavi dinamometriche
Adattatore USB, cavo jack e software No 7732 per No 730D
Chiave dinamometrica digitale coppia-angolo 3/8”
Chiave torsiometrica digitale ad accuratezza elevata con funzione ad angolo. Precisione coppia 2%. Precisione angolo 1%. Attacco 3/8” 10-108 Nm Robusta impugnatura bicomponente su tubo d’acciaio. Fornita in una valigetta stampata a soffiaggio Display elettronico facile da leggere e usare. Funzione USB.
Per la documentazione e la gestione dei dati delle misurazioni in un PC. Lettura dei dati memorizzati delle chiavi e dei serraggi memorizzati: - Numero di serie dell’utensile - Data e ora del processo del serraggio - Coppia nominale o angolo di rotazione nominale - Coppia di scatto - Coppia di serraggio o angolo di rotazione raggiunto - Tolleranze - Valutazione situazione di serraggio • Memorizzazione
dei serraggi in un database • Cancellazione e stampa dei serraggi selezionati dal database • Esportazione dei serraggi visualizzati in un file CSV (compatibile MS-Excel) • 13 lingue • Gestione utenti • Impostazione nuovo codice PIN • Cancellazione dei serraggi memorizzati nella chiave Requisiti di sistema: • PC • Sistema operativo Microsoft Windows 98 SE o compatibile con supporto USB •
Codice
C5044454
Chiave dinamometrica digitale coppia-angolo 1/2”
Prezzo unitario €
332,52
Attacco USB
Codice
C3748992
• Driver ODBC installato per dati MS-Access.
Descrizione del prodotto
7759-3 USB, cavo jack e Software per chiave 730D
Prezzo unitario €
113,10
Chiave dinamometrica digitale coppia-angolo 1/4”
Chiave torsiometrica digitale ad accuratezza elevata con funzione ad angolo.
Precisione coppia 2%. Precisione angolo 1%. Attacco 1/2” 20-203 Nm Robusta
impugnatura bicomponente su tubo d’acciaio. Fornita in una valigetta stampata a 1 soffiaggio Display elettronico facile da leggere e usare.
Funzione USB.
Prezzo Codice unitario €
C5044455 371,49
Chiave dinamometrica digitale coppia-angolo 1/2”
Chiave torsiometrica digitale ad accuratezza elevata con funzione ad angolo. Precisione coppia 2%. Precisione angolo 1%. Attacco 1/2” 30-340 Nm Robusta impugnatura bicomponente su tubo d’acciaio. Fornita in una valigetta stampata a soffiaggio Display elettronico facile da leggere e usare.
Funzione USB.
Prezzo Codice unitario €
C5044456 429,97
Chiave torsiometrica digitale ad accuratezza elevata con funzione ad angolo. Precisione coppia 2%. Precisione angolo 1%. Attacco 1/4” 3,4-33 Nm Con robusta impugnatura bicomponente antiscivolo su tubo d’acciaio. Fornita in una valigetta stampata a soffiaggio Display elettronico facile da leggere e usare. Progettata per l’utilizzo di precisione nel campo dell’elettronica e dell’industria aerospaziale.
Funzione USB.
Codice
C5044457
Prezzo unitario €
538,62
Utensili a mano e immagazzinamento
119
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
32445 10600
32448
32447
32446