Page 1331 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1331
Protezione della testa - accessori per elmetti
Rivestimento trapuntato per elmetto
Casco arancione ad alta visibilità con mantellina
Realizzato al 100% in poliestere. La mantellina è in PU rivestito e offre protezione da tutte le intemperie grazie alla sua impermeabilità. Protegge da raggi ultravioletti UPF50 e blocca il 98% delle radiazioni UV. Ritardante di fiamma. La mantellina comprende una tecnologia di fibra con filamenti incrociati antistatici JSP che riduce l’accumulo di energia statica. Utilizza materiali conformi a EN471 per colori ad alta visibilità in modo che l’utente possa essere visto con facilità. Conforme a EN533-1 per quanto riguarda i materiali ritardanti di fiamma e a EN1149 per le prestazioni elettrostatiche in fatto di abbigliamento.
Misto cotone trapuntato a rombi. Allaccio con bottoni a pressione con 4 punti di ancoraggio. Allaccio sottogola elasticizzato con chiusura in velcro. Fascia riscaldante rimovibile per orecchie e naso.
Prezzo Codice unitario €
C1453042 9,72
Rivestimento trapuntato per elmetto ferroviario
Rivestimento trapuntato totale per testa e viso in colore arancione ad alta visibilità. Conforme alla norma EN 471 GO/RT 3279.
Prezzo Codice unitario €
C4164524 22,37
Passamontagna termico per elmetto
Rivestimento trapuntato totale per testa e viso per elmetti JSP. Disponibile in nero e giallo ad alta visibilità.
Codice
C6023641
Allaccio sottogola EVO Linesman
Ideale per lavorare su linee sospese, con allaccio sottogola con 4 punti di ancoraggio. Conforme alle norme EN 397 e EN50365, ANSI Z89.
Codice
C4164522
Allaccio sottogola Deluxe
Prezzo unitario €
6,18
Prezzo unitario €
10,33
13
Allaccio sottogola largo ed elastico con mentoniera; si sgancia automaticamente con forze comprese tra i 150 e i 250 Newtons.
Codice
C3976543
C4164523
Descrizione del prodotto
Scalda elmetto termico - giallo alta visibilità
Scalda elmetto termico - nero
Prezzo unitario €
14,78
14,78
Codice
C2665693
Prezzo unitario €
3,18
Dispositivi di protezione individuale
1317
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6581
6546 6544
7384 6537 38561