Page 1333 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1333
Protezione della testa - accessori per elmetti
Visiera, Chiaro, PC modellato, medio / lungo AF / AS
Mesh visiera
Le visiere V-Gard stampate in PC proteggono gli utilizzatori offrendo loro comfort in ambienti come acciaierie e fonderie, in presenza di alte temperature e/o bagliore eccessivo. Sono progettate per impieghi gravosi e sono più spesse rispetto alla maggior parte delle visiere disponibili in commercio: così non solo resistono agli impatti ma riducono anche la deformazione dovuta al calore. Stampate, per una qualità ottica superiore.
Codice
Colore Materiale
Dimensione
Medio Long
Prezzo unitario €
33,17 33,17
C6844158 Chiaro C6844159 Chiaro
Policarbonato Policarbonato
Visiera, sereno, modellata propionato, Corto
Codice
C6844166
Mesh Visor, calottina Adapter
Prezzo unitario €
9,79
Le visiere V-Gard in propionato offrono una buona protezione dagli impatti e dagli schizzi, soprattutto per le applicazioni in cui esistono anche rischi di spruzzi di sostanze chimiche. Sono stampate e sono più spesse; offrono una resistenza agli impatti superiore rispetto alle paragonabili visiere in acetato disponibili in commercio. Qualità ottica superiore, per uso permanente.
Codice
C6844164
C6844165
Colore Dimensione
Chiaro Short
Chiaro Short
Prezzo unitario €
16,27
16,27
Visiera, Cancella / verde All’interno, oro riflessivo rivestito
Prezzo unitario €
9,79
13
Codice
C6844167
Le visiere V-Gard in policarbonato con rivestimento riflettente deviano una grande quantità di calore. Il rivestimento riflettente contribuisce a filtrare la radiazione IR
e a dissipare il calore radiante. Sono conformi alla norma EN 166 “R”: riflettenza nello spettro degli IR tra 780 nm e 2.000 nm > 60 %; contribuiscono a proteggere la pelle e gli occhi dall’esposizione alla radiazione IR. Sono disponibili nella versione trasparente o colorata per ambienti poco luminosi o con luce abbagliante.
V-Gard Select nave di linea, Estesa, Ritardante di fiamma, luminoso con strippaggio riflettente
Select: 2 strati di tessuto, protezione flame retardant limitata (25 o 50 lavaggi).
Codice
C6844162
C6844163
Visiera, verde, foglio, PC, Corto, AF / AS, Nitro
Prezzo unitario €
92,70
92,70
• Ideali per la protezione da schegge, schizzi o spruzzi
• I lati della visiera sono sagomati verso il viso per una vestibilità migliore e una maggiore resistenza ai rischi di impatto e agli spruzzi
• Protezione dai raggi UV e buona qualità ottica, per uso permanente
Codice
C6844149
Prezzo unitario €
20,10
Codice Colore Materiale Dimensione
C6844157 Verde Policarbonato Short
Prezzo unitario €
14,32
Dispositivi di protezione individuale
1319
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
202538 202541 202542
202539
202528 202544
202543