Page 1330 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1330
Protezione della testa - accessori per elmetti
Porta visiera Surefit per la gamma EVO
Il porta visiera scivola nelle cuffie antirumore e si adatta ad elmetti con visiera standard o corta.
Visiera in acetato Surefit 20 cm senza porta visiera
Offre protezione contro particelle ad alta velocità e bassa energia (45 m/s - 101 mph) e goccioline liquide. Contrassegni: EN 166 1.F.3.
Prezzo unitario €
13,07
Codice
C1453045
Allaccio sottogola elasticizzato
Prezzo unitario €
14,15
Codice
C4164536
13
Kit portavisiera Surefit da utilizzare con le protezioni auricolari Inter
Il portavisiera si aggancia all’alloggiamento delle protezioni auricolari e si adatta ai caschi standard e a quelli con visiera corta.
Montato su elmetti di sicurezza industriali JSP è conforme ai requisiti della norma EN 397. Montato su Bump Cap industriali JSP è conforme ai requisiti della norma EN 812.
Codice
C6023640
Visiera in policarbonato Surefit 20 cm senza porta visiera
Prezzo unitario €
10,25
Codice
C4164521
Fascia anti-sudore Chamlon EVO
Prezzo unitario €
2,00
Offre protezione contro particelle ad alta velocità e media energia (120 m/s - 270 mph) goccioline liquide e metallo liquefatto. Contrassegni: EN 166 1.B.3.9.
Prezzo Codice unitario €
C1453047 7,61
Cotone egiziano con rivestimento in poliuretano poroso per il massimo assorbimento del sudore. PH neutro, testato dermatologicamente.
Si adatta ad elmetti EVO2, EVO3 e EVOLite.
Codice
C3979275
Prezzo unitario €
1,35
1316
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
6532 38564 6531
6542 6535
6534