Page 1329 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1329

Protezione della testa - accessori per elmetti
Casco stampa
Gli elmetti JSP sono specificatamente studiati con un’ampia zona per la stampa del nome o del logo aziendale con la grafica fornita. Usiamo la più recente tecnologia per stampare i loghi in modo chiaro e accattivante a max. 6 colori. I loghi stampati a tampone sono permanenti e non si distaccano, incrinano o sbiadiscono. Inoltre sono non conduttivi e non influiscono sulle prestazioni dell’elmetto.
Logo elmetto a 1 colore Logo elmetto a 2 colori Logo elmetto a 3 colori Logo elmetto a 4 colori Logo elmetto a 5 colori Logo elmetto a 6 colori Impostazione
Porta visiera completo di visiera in policarbonato 20 cm per resistenza elettrica
Visiera più spessa per una maggiore protezione elettrica Conforme alla norma EN 166: 3.8.9.B.
Prezzo unitario €
24,60
13
Codice
C4164537
Gamma porta visiera EVO completo di visiera in policarbonato 20 cm
Il porta visiera scivola nelle cuffie antirumore e si adatta ad elmetti con visiera standard o corta. Fornito completo con visiera in policarbonato o separatamente con altre tipologie di visiera.
Prezzo Codice unitario €
C3976544 19,12
Dispositivi di protezione individuale
1315
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6525 6528 PO-11606


































































































   1327   1328   1329   1330   1331