Page 1332 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1332
Protezione della testa - accessori per elmetti
Visiera, modellato, PC IR corto, mentoniera adattatore
Le visiere V-Gard stampate in policarbonato schermato proteggono contro i danni causati da impatti e radiazione infrarossa (IR). Ideali per la saldatura autogena, la fusione di metalli, la saldatura a gas, il taglio laser e la brasatura; sono progettate per impieghi gravosi. Sono spesse, per un’elevata resistenza agli impatti e al calore.
Visiera, Chiaro, PC 1.5 mm corto, mentoniera adattatore, AF/AS
• Ideali per la protezione da schegge, schizzi o spruzzi
• I lati della visiera sono sagomati verso il viso per una vestibilità migliore e una maggiore resistenza ai rischi di impatto e agli spruzzi
• Protezione dai raggi UV e buona qualità ottica, per uso permanente
• Per utilizzo con mentoniera
Codice
C6844160
C6844161
Colore
Gradazione 3
Gradazione 5
Materiale
Policarbonato
Policarbonato
Dimen- sione
Short
Short
Prezzo unitario €
29,46
31,21
Codice Colore
C6844156 Chiaro
Materiale Dimensione
Policarbonato Short
Prezzo unitario €
14,32
Visiera, Chiaro, PC 1 mm corto / medio
Visiera, Chiaro, PC 1.5 mm corto, AF/AS
13
• Ideali per la protezione da schegge, schizzi o spruzzi
• I lati della visiera sono sagomati verso il viso per una vestibilità migliore e una maggiore resistenza ai rischi di impatto e agli spruzzi
• Protezione dai raggi UV e buona qualità ottica, per uso permanente
• Ideali per la protezione da schegge, schizzi o spruzzi
• I lati della visiera sono sagomati verso il viso per una vestibilità migliore e una maggiore resistenza ai rischi di impatto e agli spruzzi
• Protezione dai raggi UV e buona qualità ottica, per uso permanente
Codice Colore Materiale Dimensione
Prezzo unitario €
Codice
C6844154
Colore
Chiaro
Materiale Dimensione
Policarbonato Short
Prezzo unitario €
14,32
C6844152 Chiaro Policarbonato Short 6,49
C4307663 Chiaro Policarbonato Medio 7,52
Visiera, Chiaro, PC 1 mm corto, mentoniera adattatore
• Ideali per la protezione da schegge, schizzi o spruzzi
• I lati della visiera sono sagomati verso il viso per una vestibilità migliore e una maggiore resistenza ai rischi di impatto e agli spruzzi
• Protezione dai raggi UV e buona qualità ottica, per uso permanente
• Per utilizzo con mentoniera
Visiera, Chiaro, PC 1 mm corto
• Ideali per la protezione da schegge, schizzi o spruzzi
• I lati della visiera sono sagomati verso il viso per una vestibilità migliore e una maggiore resistenza ai rischi di impatto e agli spruzzi
• Protezione dai raggi UV e buona qualità ottica, per uso permanente
Codice Colore Materiale Dimensione
C6844153 Chiaro Policarbonato Short
Prezzo unitario €
Codice
C6844155
Colore
Chiaro
Materiale
Policarbonato
Dimensione
Short
Prezzo unitario €
6,49
8,14
1318
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
202534 202533
202540
202536 202535 202537