Page 1328 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1328

Protezione della testa - elmetti
Elmetto 3MTM PeltorTM G3000TM con picco ridotto, sensore Uvicator
Uvicator - avverte quando l’elmetto dev’essere sostituito. Modello leggermente arrotondato che riduce il rischio di impigliarsi in rami, etc. Ventilazione ottimale con più fori di areazione rispetto ad un normale elmetto ventilato. Bordo ridotto che consente un campo visivo più ampio. Superficie che permette lo stampo di loghi, quali il nome del marchio di fabbrica, etc. Rivestimento rotabile di 180° che permette di indossare l’elmetto al contrario, ideale per lavori in spazi stretti o in altura (garantendo comunque la possibilità di utilizzare occhiali). In plastica ABS stabilizzato raggi UV. Risponde ai requisiti della norma EN 397. 310 g.
Sistema di schermo facciale V5 per elmetto G3000
Il Sistema di schermo facciale 3MTM V5 è stato ideato per essere inserito in elmetti di sicurezza consigliati, tramite un’ampia varietà di cuffie antirumore 3MTM PeltorTM con attacchi per elmetto. Il nuovo metodo “a scatto” ne assicura un facile e rapido adattamento al volto. Il suo utilizzo si applica all’industria, a operazioni di affilatura, sabbiatura normale e con microsfere di vetro e in ogni caso ovunque vi sia il rischio di schizzi sullo schermo facciale. Risponde ai requisiti della norma EN 397.
Codice
C4204297
C4204298
C4204299
C4204300
C4204301
C4204302
C4204303
Colore
Blu
Hi Viz (alta visibilità)
Verde
Giallo
Arancio
Rosso
Bianco
Prezzo unitario €
20,19
20,19
20,19
20,19
20,19
20,19
20,19
Codice
C4204338
C4204238
C4204239
C4204236
C4204237
C4204240
Descrizione del prodotto
Sistema visiera protettiva V5 per elmetto G4000
Clear Face Shield (Anti Fog + Anti Fog)
Clear Face Shield (Hardcoat + Anti Fog)
Mesh Face Shield Plastic Black Polyamide
Mesh Face Shield Stainless Steel
Mesh Face Shield Stainless Steel etched
Prezzo unitario €
18,33
***
***
***
***
***
Occhiali per elmetto 3MTM V6E
Elmetto 3MTM PeltorTM G2000TM con sensore Uvicator
13
Elmetto di sicurezza G2000TM con sensore UvicatorTM, disegno accattivante e protezione eccellente. Realizzato per contenere accessori addizionali quali occhiali incorporati, visiere e protezioni auricolari. Ventilato e dotato di sospensioni standard e fascia per il sudore. Include i seguenti benefici aggiuntivi *Sensore Uvicator
- avverte quando l’elmetto dev’essere sostituito. Bordo più esteso nella parte posteriore dell’elmetto che fornisce una maggiore protezione della nuca. Superficie che permette lo stampo di loghi, quali il nome del marchio di fabbrica, etc. Fascia per il sudore facilmente sostituibile che garantisce massimo comfort e igiene. In plastica ABS stabilizzato raggi UV. Risponde ai requisiti della norma EN 397. 340 g.
Gli occhiali per elmetto sono leggeri e facili da agganciare all’imbracatura degli elmetti di sicurezza 3MTM. Disponibili con lenti trasparenti, o dal colore giallo o grigio. Il disegno particolare consente agli occhiali di scorrere facilmente tra la calotta e il rivestimento. Dispongono di diversi punti di articolazione flessibili che consentono una regolazione completa. Gli occhiali per elmetto aderiscono alle guance, proteggendo efficacemente da particelle e polvere, e sono conformi allo standard EN166. Il rivestimento delle lenti è durevole e aiuta a ridurre al minimo i danni fisici e chimici.
Codice
C4204291
C4204292
C4204293
C4204294
C4204295
C4204296
Prezzo Colore unitario €
Blu 20,19
Verde 20,19
Giallo 20,19
Arancio 20,19
Rosso 20,19
Bianco 20,19
Codice
C4214600
C4214601
C4214602
Prezzo Colore delle lenti unitario €
Grigio ***
Amber Anti-Fog ***
Clear Anti-Fog ***
1314
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
204779
10730
10719 10754


































































































   1326   1327   1328   1329   1330