Page 131 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 131
Utensili tensiometrici - Chiavi dinamometriche
Dremometer
Uso:
• Avvitamento vite controllato nell’intervallo 6 - 3000 N·m
• Per l’uso in quasi tutte le aree industriali
Funzioni:
• Classificato come DIN EN ISO 6789:2003 Tipo II Classe A, con certificato di fabbrica. Accuratezza di lavoro: tolleranza +/- 3 % della scala di torsione. Supera le specifiche dello standard (+/- 4 %).
• Azionamento automatico a corsa breve con impulso tattile e segnale sonoro
• Doppia scala (tranne per i tipi E-F) con corrispondente gradazione scala (consultare tabella)
• Tipo B, BC, C con rilascio tramite pulsante
• Tipo BCK con funzione cricchetto integrata
Vantaggio tecnico/funzione:
• Leggero e resistente (la custodia è in lega di alluminio), molto adatto all’officina
• Nessuna inaccuratezza sia nel caso si usi con due mani o che si tenga dal manico (come le chiavi dinamometriche standard). Sia l’attacco quadrato che il fulcro sono in asse, il che assicura un alto livello di sicurezza per l’utente; può essere esteso per ridurre il carico di lavoro dell’utente.
• Usura estremamente bassa attribuibile alle forze ridotte in un unico meccanismo
di leva
• Catena della leva forgiata secondo i nostri livelli di fusione di qualità
• Massima precisione anche quando lo strumento è soggetto all’uso continuo
• Lunghi cicli di vita e durata dello strumento
• Facilità d’uso: avvitamento a torsione rapido e sicuro
• Facile da regolare grazie al comodo pulsante di regolazione con blocco di sicurezza alla fine del manico
• Attacco quadrato singolo e doppio per avvitamento controllato bidirezionale
DMSE Chiave dinamometrica DREMASTER® SE
Coppia trasmissibile (Nm)
6-30
20-120
40-200
40-200
50-300
140-760
Dimensioni Prezzo
Codice
C2713585
C2713598
C2713644
C2713772
C2713603
C2713661
Lunghezza totale
268 mm
462 mm
551 mm
554 mm
671 mm
812 mm
attacco
1/4 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
3/4 in
unitario €
238,35
307,80
337,43
472,50
451,50
892,50
Impiego:
• Serraggio controllato nel campo più comune di 20 - 400 N·m / 15 - 300 lbf·ft (valore orientativo viti M7-10.9 a M20-6.9)
• Robusta chiave dinamometrica tubolare a scatto, regolabile con attacco rettangolare per l’industria e l’artigianato
Esecuzione:
• Classificazione secondo DIN EN ISO 6789:2003 tipo II classe A, con certificato rintracciabile di fabbrica. Calibrato per una variazione consentita del +/- 3 % e superiore. Le prescrizioni della norma (+/- 4 %) vengono superate per la Vostra sicurezza.
• Per il serraggio destro/sinistro controllato
• Costruzione tubolare robusta, cromata opaca, in acciaio con attacco rettangolare cromata (9x12 mm o 14x18 mm) e componenti pregiati in materia plastica
• Impugnatura a forma ergonomica, bicomponente in materia plastica con ausilio per calibrazione
• Cambio tra graduazione principale N·m e secondaria lbf·ft, per evitare errori di rilevamento in caso della regolazione del momento torcente desiderato
• Con graduazione in micrometri per la graduazione principale in N·m per la regolazione di valori intermedi
• Il sistema di sgancio produce un segnale di azionamento sensibile e udibile
• Sistema ergonomico per la regolazione di momenti torcenti con simbolo di avvertenza
• Opzione per la regolazione rapida attraverso una chiave piegata, non contenuta nella fornitura
• Sistema di regolazione assicurato
• Interasse calibratore di fabbrica: 17,5 mm (9x12) o 25 mm (14x18)
• Operazione solo insieme a utensili a inserimento con un interasse uniforme - altrimenti possono verificarsi variazioni dei valori
• In dipendenza dell’impiego in officina è consentito sia il lavoro frontale (p. es. chiave combinata a inserimento) oppure laterale (p. es. cricchetto reversibile e bussole)
• Brevetto depositato
1
Codice
C4706837
C4984230
C4952412
C4706839
C4706835
Connettore unità rettangolare
9 x 12 mm
9 x 12 mm
14 x 18 mm
14 x 18 mm
14 x 18 mm
Lunghezza totale
398,5 mm
489,5 mm
499,5 mm
590,5 mm
677,5 mm
Divisioni della scala Scale Ring Divisions
Coppia trasmissibile (lbf.ft)
15-75 lbf·ft
22-110 lbf·ft
30-150 lbf·ft
45-220 lbf·ft
60-300 lbf·ft
Coppia trasmissibile (Nm)
20-100 N·m
30-150 N·m
40-200 N·m
60-300 N·m
80-400 N·m
Prezzo unitario €
130,20
146,03
149,18
171,30
254,10
5 Nm
10 Nm
10 Nm
10 Nm
10 Nm
0,5 Nm
1 Nm
1 Nm
1 Nm
1 Nm
Utensili a mano e immagazzinamento
117
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
42913
6700