Page 1310 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1310
Display e spie | Fasci
Display remoto
Involucro in acciaio dolce altamente resistente rivestito in polvere (IP65) con supporto a snodo o anelli appesi di facile installazione. Parasole regolabile incluso. RS-232, RS-485 o circuito di corrente con selezione di 16 protocolli, tre formati
di dati e 8 tipi di velocità di trasmissione. Display LED a 6 cifre a doppia fila ultra luminoso di grandi dimensioni da 5”, visibile fino a 150’. Consente di visualizzare fino a 999.999 o fino a -99,999. I segnalatori sono kg, lb, G (lordo), N (netto). Adattatore di alimentazione UK (non incluso).
• Porta seriale: RS-232, RS-485 o circuito di corrente con selezione fino a 16 protocolli, tre formati di dati e otto tipi di velocità di trasmissione
• Dimensioni: 850 mm x 432 mm
• Custodia: Acciaio dolce verniciato a polvere con lente antiabbagliamento
• Segnalatori: kg, lb, G (lordo), N (netto)
• Display: LED rosso a sei cifre a doppia fila ultra luminoso da 127 mm. Visibile fino a 150’
• Caratteri del display: da 999.999 a -99,999
• Alimentazione: Adattatore di alimentazione 110 V
Barre pesatrici
Codice
C6060579
Indicatori di basso costo
Prezzo unitario €
782,80
Questo sistema è composto da due robuste travi di taglio in acciaio dolce con
di maniglie per un facile trasporto e installazione. Questo sistema di bilancia completamente portatile è l’ideale per la pesatura di pallet, carichi lunghi e attrezzature sotto nastri trasportatori, serbatoi e tramogge. Adatto anche per lunghi spezzoni di tubi o altri materiali difficili da maneggiare.
• Capacità: 2.500 kg e 5.000 kg
• Impostazione rapida: Questo sistema di bilancia altamente portatile è stato progettato con semplicità in mente. L’intera bilancia viene messa a punto ed è pronta a pesare in pochi minuti
• Due barre pesatrici: Il sistema comprende due Barre pesatrici con maniglie di trasporto incorporate. Ogni Barra pesatrice dispone di 4 m di cavo della cella di carico con connettori rapidi.
• Codifica Indicatore: Indicatore racchiuso impermeabile in acciaio inox codifica IP65 e staffa di montaggio in acciaio inox
• Filtro interno: Impostazione del filtro regolabile per ridurre il rumore delle vibrazioni ambientali per le misurazioni veloci con impostazione rapida
• Tasti dell’operatore: Tieni/installazione, stampa/func, n-g/totali, unità/dati, tara/ preimpostazione, zero/acceso-spento
• Funzione: Tieni, conteggio, totalizzazione, controllo peso, percentuale
• Unità di misura: kg, lb, lb/oz, PCS, %
• Display: LCD a sei cifre, sette segmenti, 25 mm
• Gamma di visualizzazione Max: da -999.999 a 999.999
• Comunicazione: Porta seriale 1: RS-232 Full-duplex; Porta seriale 2: RS-232 Full- duplex o RS-485 half-duplex
• Orologio reale: Ora e data reale integrato non volatile
• Taratura digitale: Configurazione completa del pannello frontale
• Taratura multipunto: Fino a 4 punti
• Ora e data: Standard
• Celle di carico: Quattro celle di carico da 350 ohm con un’uscita di 2 mV/V
• Alimentazione: Batteria interna ricaricabile o adattatore di alimentazione in c.a.
Codice
C6060550
C6060551
Peso del carico Divisioni della (Max) scala
Dimensioni
1200mm x 100mm x 60mm
1200mm x 100mm x 60mm
Prezzo unitario €
824,00
885,80
2500 kg
5000 kg
0,2
0,5
L’indicatore SBI-505 è un indicatore di peso a basso costo, facile da azionare, progettato per l’uso in una vasta gamma di applicazioni. Compatibile con la gamma completa di bilance a piattaforma Brecknell o con qualsiasi piattaforma con celle di carico da 350 ohm al massimo. Acciaio al carbonio verniciato con supporto da tavolo in acciaio inox.
12
• Codifica: IP65
• Dimensioni: 47 mm x 220 mm x 149 mm
• Costruzione: Acciaio al carbonio verniciato con supporto da tavolo o supporto di montaggio a parete in acciaio inox
• Segnalatori: Controllo pesatura, conteggio, peso, totale e stampa
• Tasti dell’operatore: Acceso/Spento, Totale, Conteggio, kg/lb, Lordo, Tara, Zero, Stampa
• RS-232: Connessione standard DB9
• Ora e data: Formato militare standard
• Display: LED rosso a sei cifre da 20 mm
• Risoluzione display: fino a 30.000
• Taratura: Accessibile dal pannello frontale
• Alimentazione: Adattatore di alimentazione opzionale UK/EU
Codice
C6060580
Prezzo unitario €
213,21
1296
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Immagazzinamento e movimentazione
49215
49214
49220