Page 1308 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1308
Bilance
Bilancia da banco multifunzione
La S133 è una bilancia industriale autonoma per semplici applicazioni di pesatura. Un ampio display a cristalli liquidi retroilluminato,la batteria interna e le funzioni che includono il controllo del peso e la totalizzazione la rendono una bilancia molto versatile. Omologato OIML fino a 3000 divisioni; non omologato a 6000 divisioni.
• Capacità: Non omologate: 60 kg x 0,1 kg, 150 kg x 0,02, 300 kg x 0,05 kg Omologate: 60 kg x 0,02 kg, 150 kg x 0,05 kg, 300 kg x 0,01 kg
• Omologato OIML: Omologato fino a 3000 divisioni; non omologato a 6000 divisioni • Dimensioni della piattaforma: 520 mm x 420 mm x 125-135 mm
• Costruzione: Base pressofusa, indicatore di plastica ABS con piatto in acciaio inox • Segnalatori: Sopra, Sotto, Accetta
• Tasti dell’operatore: Lordo/Netto, Stampa, Memoria
• Richiama, Accumula, Tara, Zero, Acceso/Spento
• Display: LCD a sette cifre da 52 mm con indicatore LED e retroilluminazione configurabile
• Piedini di livellamento: Quattro piedini regolabili con indicatore di livello per garantire la massima stabilità
• Indicatore regolabile: Montato a colonna in acciaio inox che può essere inclinato per tutta la gamma di circa 150° per una facile visibilità
• Controllo pesatura: Semplice caratteristica di controllo pesatura con segnalatori incorporati per la definizione di obiettivi e allarme acustico configurabile
• Accumulo e Totalizzatore dei pesi: Permette di memorizzare e richiamare il numero delle pesatura e la quantità totale di peso
• Alimentazione: Batteria interna ricaricabile o adattatore di alimentazione in C.A.
Codice
C6060537
C6060538
C6060539
C6060575
C6060576
C6060577
Numero Parte
S133 60KG Unapproved
S133 150KG Unapproved
S133 300KG Unapproved
S133 60KG Approved
S133 150KG Approved
S133 300KG Approved
Peso del carico (Max)
60 kg
150 kg
300 kg
60 kg
150 kg
300 kg
Divisioni della scala
0,01
0,02
0,05
0,02
0,05
0,1
Bilance da ufficio
Dimensioni
520mm x 420mm x 135mm
520mm x 420mm x 135mm
520mm x 420mm x 135mm
520mm x 420mm x 135mm
520mm x 420mm x 135mm
520mm x 420mm x 135mm
Prezzo unitario €
501,61
501,61
501,61
565,47
565,47
565,47
Bilance contapezzi di maggiore precisione
12
Avanzata bilancia contapezzi di maggiore precisione per una buona risoluzione sui pezzi contati. Questa bilancia semplificherà il conteggio di una vasta gamma di articoli con una precisione elettronica rapida.
• Precisione: +/- 3 divisioni del pieno carico
• Capacità: 6 kg x 0,2 g, 15 kg x 0.5 g, 30 kg x 1 g
• Dimensioni della piattaforma: 292 mm x 222 mm x 13 mm
• Costruzione: Robusta base in plastica ABS con piatto di peso in acciaio inossidabile
• Segnalatori: Zero, Tara, alimentazione in C.A. collegata, carica della batteria, batteria scarica, kg/lb
• Tasti dell’operatore: Acceso/Spento, cancella, immetti, zero, tara, accumula, kg/lb, peso del pezzo, limite superiore, limite inferiore, 0-9 per l’immissione dei dati
• Display: Tre a LED rossi con sette segmenti a sei cifre da 14,2 mm con tre livelli di luminosità
• Alimentazione: Batteria interna ricaricabile o adattatore di alimentazione C.A.
Questa semplice bilancia elettronica solo per peso è perfetta per piccoli pacchi postali per assicurare la corretta affrancatura senza pagamento in eccesso.
• Precisione: 0,1% del fondo scala
• Capacità: 5.000 g x 1 g
• Dimensioni della piattaforma: 149 mm di diametro • Costruzione: Plastica ABS stampata ad iniezione • Cassa e piatto
• Tasti dell’operatore: Acceso/Tara, Spento, Unità • Unità: Selezionabile lb/oz e kg/g
• Display: Cifre LCD 15 mm
• Alimentazione: Quattro batterie AA (incluse)
Codice Peso del carico (Max)
Prezzo Divisioni della scala Dimensioni unitario €
C6060552 5000 g 1
149 mm 44,29
Codice
C6060534
C6060532
C6060533
Peso del carico (Max)
6 kg
15 kg
30 kg
Dimensioni
292mmx222mmx13mm
292mmx222mmx13mm
292mmx222mmx13mm
Prezzo unitario €
272,95
272,95
272,95
1294
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Immagazzinamento e movimentazione
49209
49208
49216