Page 1309 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1309
Bilance | Stampante |
Bilance portatili
Stampante CP130
La GP45/GP110 ha semplici comandi dell’operatore e un display luminoso retroilluminato che la rendono la bilancia ideale quando la vostra posizione di peso si sposta da un luogo all’altro.
• Precisione: +/- 3 divisioni visualizzate
• Capacità: 45 kg x 0,1 kg, 110 kg x 0,2 kg
• Dimensioni: 278 mm x 318 mm x 56 mm
• Costruzione: Acciaio calibro 22 con base a costine
• Portatile: Maniglia per un facile trasporto
• Tasti dell’operatore: Tieni, Tara, Unità (kg/lb)
• Display: Quattro cifre da 25 mm con retroilluminazione LCD
• Progettazione elettro-meccanica: Garantisce una maggiore precisione anche alla maggiore capacità di pesatura
• Tasto Tieni Peso: Mantiene la lettura del peso quando un pacchetto di grandi dimensioni blocca il display
• Messaggio visualizzato sull’indicatore: Lo - la batteria è scarica e si spegnerà dopo cinque minuti
• Rilevamento automatico Zero
• Alimentazione: Batteria 9 V (non inclusa) o adattatore di c.a. U.S.A. (incluso)
Codice
C6060535
C6060536
Peso del carico (Max)
45 kg
110 kg
Divisioni della scala
0,1
0,2
Dimensioni
278mm x 318mm x56mm
278mm x 318mm x56mm
Prezzo unitario €
138,02
138,02
Bilancia da banco
La serie MBS è ideale per quasi tutte le applicazioni nei settori del mercato che richiedono una soluzione di pesatura di precisione accurata.
• Precisione: Precisione entro +/-2 divisioni di pieno carico
• Capacità: da 300 a 6000 grammi
• Display: 6 1/2 cifre grandi e chiare, display LCD retroilluminato da 7 segmenti alto 19 mm
• Dimensioni del piatto:
300 g e 600 g: 120 mm di diametro x 9,5 mm (H)
1200 g a 6.000 g: 175 mm (W) x 175 mm (L) x 8 mm (H)
• Protezione antivento: Fornita con le unità di 300 g e 600 g
• Tasti dell’operatore: Acceso/Spento, Conteggio, Cal, Tara, Modo,
• Unità: g, oz, ozt, dwt, lb, ct, % pc
• Costruzione: Robusto alloggiamento in plastica, piatto superiore in acciaio inox • Alimentazione: C.a. e batteria con auto-spegnimento
La stampante CP130 rappresenta la più recente tecnologia di stampa compatta. Nonostante le dimensioni compatte e maneggevoli, questa stampante è ricca di funzioni. Sistema di caricamento carta facile ed esclusivo con comando a una sola mano. Nessun’altra stampante è più facile! Questa stampante da 12 V a 36 V in c.c. è ideale per le applicazioni mobili, ma può anche essere utilizzata in un’applicazione in c.a. con l’aiuto di un adattatore.
• Dimensioni: 133 mm x 92 mm
• Windows® Driver
• Compatibile POS (punto di vendita) • Costruzione: Plastica ABS
• Baud configurabile 150-57600
• RS-232
• 9-36 V c.c. o c.a.
Prezzo Codice unitario €
C6060578
286,34
12
Codice
C6060540
C6060541
C6060542
C6060543
C6060544
Divisioni della Peso del carico (Max) scala
Dimensioni
118 mm
600 mm
175mm x175mm
175mm x175mm
175mm x175mm
Prezzo unitario €
247,20
247,20
247,20
247,20
247,20
300 g
600 g
1200 g
3000 g
6000 g
0,005
0,01
0,02
0,05
0,1
Immagazzinamento e movimentazione
1295
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
49223
49218
49212