Page 1312 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1312

Dinamometri | Tensiometri Dinamometro sospeso Junior
Quando il lavoro richiede uno strumento affidabile per effettuare consistentemente misure basilari di peso e di forza, il conveniente EDjunior lo può fare.
• Precisione: 0.22% della capacità
• Involucro: Progettato conformemente a NEMA/IP55.
• Carico di prova: 150% della capacità
• Display: LCD grafico 128 x 64 punti mostra tutte le cifre alte 27 mm oltre a segnalatori e softkey
• Durata della batteria: 320 ore di uso tipico con due batterie alcaline C
Codice
C6060569
C6060570
C6060571
C6060572
Peso del carico (Max)
1000 kg
2000 kg
5000 kg
10000 kg
Prezzo Divisioni della scala unitario €
1 1225,70
2 1359,60
5 1359,60
10 1982,75
Dinamometro sospeso Xtreme
L’EDXtreme offre la risoluzione, l’applicazione e la versatilità e le opzioni che contraddistinguono Dillon. Questo dinamometro flessibile può servire come una semplice bilancia appesa o fare parte di un sofisticato sistema di pesatura.
• Precisione:
0,1% della capacità fino a EDX-50T*;
0,3% della capacità per EDX-75T e superiore*
(*Modalità di risoluzione normale con grilli forniti da Dillon)
• Carico di prova: 150% della capacità fino a EDX-75T. 110% della capacità EDX- 100T e superiore
• Involucro: Progettato conformemente a NEMA4X/IP65
• Display: LCD grafico 128 x 64 punti mostra fino a sei cifre alte 26 mm, più segnalatori e softkey
• Comunicazione RS-232/RS-485: Stampa o estrazione dei dati con facilità. Uscita continua in grado di guidare un quadro di valutazione. Carattere poll configurabile. • Connettore: Il connettore sigillato da incasso può essere utilizzato per la comunicazione seriale
• Protezione del corpo: Le capacità in acciaio e lega di alluminio sono verniciate a polvere
• Durata della batteria: 320 ore di uso tipico con due batterie alcaline C
Codice
C6060564
C6060565
C6060566
C6060567
C6060568
Peso del carico (Max)
1000 kg
2000 kg
5000 kg
10000 kg
20000 kg
Divisioni della scala
1
2
5
10
20
Prezzo unitario €
2363,85
2564,70
2925,20
3527,75
4238,45
Tensiometro per filo
12
Il Quick-Check è rapido, preciso e facile da usare. Mostra la misura della tensione del filo direttamente sul suo display, senza richiedere ingombranti tabelle di ricerca. Il Quick-Check può ospitare una fune del diametro fino a 25 mm. Tarature addizionali disponibili - fino a 15 in totale per ogni strumentot.
• Precisione: +/- 3% della capacità dello strumento (tarato per specifiche dimensioni del filo) e del tipo +/- 5% con lo stesso diametro del filo di taratura, ma diverso tipo di filo)
• Errore di caricamento: Allungamento del cavo di soli 2 mm
• Display: LCD grafico a punti supporta testo integrale e cifre da 25 mm
• Gamma puleggia: La serie alloggia dimensioni del filo codificato e più piccolo di 12 mm. Possono essere utilizzate serie di pulegge multiple.
• Tarature suggerite del filo: Tarare ogni diametro di filo necessario con le pulegge più appropriate. Se vengono utilizzati due tipi di filo dello stesso diametro, tarare indipendentemente ogni tipo se la precisione è fondamentale.
• Protezione dell’ambiente: Adatto per l’uso continuato all’aperto
• Unità di misura del tensionamento: Libbra-forza, chilogrammo forza, Newton,
• Risoluzione: Configurabile bassa/media/alta
Codice
C6060574
C6060573
Peso del carico (Max) Divisioni della scala
1000 kg 1
4500 kg 5
Prezzo unitario €
1745,85
1833,40
1298
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Immagazzinamento e movimentazione
49234 49232 49230


































































































   1310   1311   1312   1313   1314