Page 1311 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1311

Dinamometri
Indicatori omologati
Dinamometri meccanici
La SBI-521 è omologato NTEP per 10.000 divisioni, classe lll. Disponibile con LED a sette cifre, sette segmenti da 17 mm, o LCD a sei cifre, sette segmenti da 25
mm retroilluminato. Due porte seriali RS-232 full duplex, su domanda o continuo. Le caratteristiche standard includono attesa, conteggio, totalizzazione, controllo peso e percentuale. Configurabile completamente da pannello frontale con taratura multipunto fino a 4 punti. Tempo reale e data non volatili integrati.
• Dimensioni: 89 mm x 267 mm x 216 mm
• Costruzione: Resistente acciaio inox IP65 con supporto girevole in acciaio inox
• Tasti dell’operatore: Tieni/imposta, stampa/funz, n-g/totale, unità/dati, tara/ preimpostazione, zero/acceso-spento
• Funzioni: Tieni, conteggio, totalizzazione, controllo peso, percentuale
• Unità di misura: kg, lb, lb/oz, PCS, %
• Display: LED a sette cifre, sette segmenti, 17 mm; LCD a sei cifre, sette segmenti, 25 mm
• Gamma di visualizzazione Max: da -999.999 a 999.999
• Comunicazione: Porta seriale 1: RS-232 Full-duplex, Porta Seriale 2: RS-232 Full- duplex o RS-485 half-duplex
Formato di stampa: Selezionabile tra: peso lordo, tara, netto, ora/data, ID bilancia, percentuale, conteggio, peso del pezzo, totale
• Orologio reale: Tempo reale e data non volatili incorporati
• Taratura digitale: Configurazione completa del pannello frontale
• Taratura multipunto: fino a 4 punti
• Ora e data: Standard
• Celle di carico: Gestisce fino a 8 a 350 ohm
• Alimentazione: Batteria interna ricaricabile o adattatore di alimentazione in c.a.
Il dinamometro è una bilancia portatile, autonoma che misura il carico applicato tra due grilli. Questo versatile dinamometro viene spesso utilizzato per misurare il peso di carichi sospesi o il tensionamento di fili e cavi. Viene comunemente utilizzato in qualsiasi tipo di gru, servizi, erezione di torri e collaudo generale del carico. Dillon è il leader mondiale nel dinamometri, con l’offerta più completa di prodotti e capacità, consegne rapide e attrezzature pretarate di qualità, pronte all’uso immediatamente dopo l’estrazione dalla scatola.
• Precisione: +/- 0.5% della capacità
• Dimensioni del quadrante: 125 mm o 250 mm
• Fattore di sicurezza estremo
• Costruzione:
Barra di pressione - Acciaio altamente legato E4340 o alluminio 7075-T651
Grilli - Acciaio forgiato A4140
Perni grillo - Lavorati da acciaio E4340
• Custodia:
I modelli da 125 mm sono equipaggiati con custodia in plastica composita ad alta resistenza
I modelli da 250 mm utilizzano custodie in alluminio pressofuso
• Protezione contro la corrosione
• Controllo dello Zero: Zero fino al 20% della capacità. Il carico azzerato deve essere considerato come parte del carico finale
• Taratura: Tracciabile secondo NIST
Codice
C6060581
C6060582
Numero Parte
SBI-521 lcd
SBI-521 led
Prezzo unitario €
337,84
337,84
Codice
C6060560
C6060555
C6060561
C6060556
C6060559
C6060554
C6060557
C6060562
C6060553
C6060558
C6060563
Peso del carico (Max)
500 kg
500 kg
1000 kg
1000 kg
2000 kg
2000 kg
4000 kg
5000 kg
10000 kg
10000 kg
20000 kg
Divisioni della scala
2
5
5
10
20
25
20
100
50
100
Materiale corpo
Cast Aluminium
High Strength Composite
Cast Aluminium
High Strength Composite
Cast Aluminium
High Strength Composite
High Strength Composite
Cast Aluminium
High Strength Composite
Cast Aluminium
Cast Aluminium
Prezzo unitario €
1086,65
875,50
1086,65
890,95
1122,70
937,30
1004,25
1236,00
1138,15
1349,30
3630,75
12
Immagazzinamento e movimentazione
1297
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
49225
49229


































































































   1309   1310   1311   1312   1313