Page 1307 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1307
Bilance
Bilance a piattaforma multifunzione
Codice
C6060546
C6060545
C6060547
C6060548
C6060549
Peso del carico (Max)
1250 kg
2500 kg
2500 kg
5000 kg
5000 kg
Divisioni della scala
Il sistema di bilancia a piattaforma DSB è pretarato
con l’indicatore LED SBI-505 secondo la codifica IP65. Disponibile in tre dimensioni e tre capacità, il sistema DSB è perfetto per il magazzino, contenitori di grandi dimensioni, il conteggio, la totalizzazione e il controllo delle applicazioni di pesatura.
• Tre capacità: 1.250 kg, 2.500 kg o 5.000 kg
• Non richiede installazione
• Protezione da sovraccarico 150%
• Celle di carico: Quattro, in lega di acciaio, resinate
• Accesso alla scatola di giunzione: Accesso dall’alto per facilità di installazione e manutenzione
• Piedini di livellamento: Quattro fori di accesso dall’alto per l’installazione rapida
• Dimensioni della piattaforma: 0,9 m x 0,9 m, 1,21 m x 1,21 m, 1,5 m x 1,5 m
• Finitura: Acciaio al carbonio verniciato a polvere
• Costruzione robusta: Spessa piastra superiore con filettatura di sicurezza con supporti dei canali larghi saldati per servizio pesante
• Segnalatori: Controllo pesatura, conteggio, totale e stampa
• Tasti dell’operatore: Acceso/Spento, totale, conteggio, kg/lb, Lordo, Tara, Zero, Stampa
• RS-232: Connessione DB9 standard
• Ora e data: Formato militare standard
• Display: LED rosso da 20 mm a sei cifre
• Risoluzione dello schermo: fino a 30.000
• Taratura: Accessibile dal pannello anteriore
• Alimentazione: Adattatore di alimentazione opzionale RU/EU
Prezzo Dimensioni unitario €
915mmx915mmx102mm 743,66
1220mmx1220mmx102mm 920,82
1500mm x1500mm x102mm 1028,97
1220mmx1220mmx102mm 1010,43
1500mm x1500mm x102mm 1111,37
Le bilance di basso profilo WS300/WS500 incorporano quattro celle di carico a ponte a pieno carico con piedini autolivellanti antiscivolo, per dare una base solida in uso.
• Capacità: 300 kg x 50 g (550 x 550 x 60), 300 kg x 50 g (550 x 900 x 60), 500 kg x 100 g (915 x 915 x 60)
• Display: 5 1⁄2 cifre, 17 mm di altezza, LCD
• Tasti funzione: Acceso/Spento, Tara, kg/lb, Tieni/ Stampa
• Segnalatori: Zero, Netto, Tieni, kg/lb
• Tara: Sottrattiva 100%
• Costruzione: Acciaio inox
• Display montato su banco o parete
• Alimentazione: Quattro batterie AAA (non incluse) e adattatori Regno Unito/UE (in dotazione)
0,2
0,5
0,5
1
1
Bilance a piattaforma di capacità leggera
12
Codice
C6060583
C6060584
C6060585
Numero Parte
WS300-50
WS300-90
WS500
Peso del carico (Max)
300 kg
300 kg
500 kg
Divisioni della scala
50
50
50
Dimensioni
550mm x 550mm x60mm
550mm x 900mm x60mm
915mm x915mm x60mm
Prezzo unitario €
317,24
374,92
498,52
Immagazzinamento e movimentazione
1293
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
49206 49202