Page 1306 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1306
Utensili idraulici | Utensili di bullonamento Sets piegatubi
Piegature veloci, sicure e senza grinze
Il set include una pompa, un cilindro, un tubo flessibile, un telaio per piegatubi, le selle e un indicatore angolare di curvatura
Tubi di dimensioni nominali da 1⁄2 - 4 pollici
Tutti i set includono una robusta cassetta portattrezzi in acciaio
Piegatubi Eject-O-MaticTM (STB-202E) con cilindro a doppio effetto per estrarre il tubo dalla sella
Codice
C4123007
C4123006
C4123012
C4123009
Numero Parte
STB-101N
STB-101H
STB-221H
STB-202E
Modello del cilindro
RC-1010
RC-1010
RC-1010
RC-3014
Peso netto
48 kg
52 kg
130 kg
212 kg
Modello pompa
P-392
P-80
ZU4408SE
Prezzo unitario €
2915,30
3372,28
5669,83
14213,19
Divaricatori a cuneo idraulici
Concetto di cuneo integrato: assenza di attrito, il movimento omogeneo e parallelo del cuneo previene danni alle flange e il rischio di rotture del braccio di separazione Leggeri, facili da usare, azionabili da un solo operatore
La parte iniziale del cuneo è progettata in modo da evitare flessioni durante la prima fase di apertura, con conseguente rischio di slittamento dell’attrezzo.
Codice
C4122626
C2399862
Numero Parte
FSM-8
FSH-14
Massima pressione di esercizio (Bar)
Forza massima teorica (verso l’esterno) (N)
Diffusione massima Volume
80 mm
80 mm 78 ml
Liberazione estremità
Peso netto
6,5 kg
7,1 kg
Prezzo unitario €
2083,62
2363,38
700
72000
125000
6 mm
6 mm
Tagliadadi oleodinamico
Modello compatto, ergonomico e leggero Testa inclinata di disegno unico
Le lame possono essere riaffilate
Cilindro a semplice effetto, con ritorno a molla
12
Codice
C4122724
C2399876
C2399877
C4122725
C4122726
C4122727
C4122728
Numero Parte
NC-1319
NC-1924
NC-2432
NC-3241
NC-4150
NC-5060
NC-6075
Gamma bulloni
M6 - M12
M12 - M16
M16 - M22
M22 - M27
M27 - M33
M33 - M39
M39 - M48
Gamma dado es- agonale
10 - 19
19 - 24
24 - 32
32 - 41
60 - 75
50 - 60
Massima pressione di esercizio (Bar)
700
700
700
700
700
700
700
Forza massima teorica (verso l’esterno) (N)
49000
98000
147000
196000
343000
490000
882000
Volume
15 ml
20 ml
60 ml
80 ml
155 ml
240 ml
492 ml
Peso netto
1,2 kg
2 kg
3 kg
4,4 kg
8,2 kg
11,8 kg
34,1 kg
Prezzo unitario €
674,71
1558,29
1922,86
2406,42
3131,76
4550,80
6761,01
1292
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Immagazzinamento e movimentazione
43888 43865 44247