Page 1305 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1305
Utensili idraulici
Accessorio per allargatore
Accessorio per allargatore; si avvita sui cilindri serie RC da 10 ton (eccetto RC-101)
Immagazzinamento e movimentazione
Codice Numero Parte
C4138683 A-92
Cesoie oleodinamiche
Liberazione estremità
35 mm
Prezzo Diffusione massima unitario €
158 mm 255,71
Cesoie oleodinamiche
Possono essere impiegate con la maggior parte delle centraline Enerpac a 700 bar dotate di valvole a 3 vie o valvole di scarico
Funzionamento a ghigliottina.
Numero di modello
Capacità di taglio della barra Capacità di taglio della vite Capacità di taglio del cavo Capacità di taglio del filo Funzione cilindro
Massima pressione di esercizio (Bar)
Forza massima teorica (verso l’esterno) (N)
Peso netto
Codice
C3581526
C4700257
C4700258
C4700259
WHC-750 19 mm 19 mm
19 mm
Singolo ef- fetto
700
40000 3,2 kg
WHC-1250 28 mm
28 mm
31 mm
Singolo ef- fetto
700
195000 11,3 kg
WHC-2000 31 mm
22 mm
50 mm
50 mm
Singolo ef- fetto
700
127000 10,4 kg
WHC-3380
85 mm 42 mm
Singolo ef- fetto
700
30000 9,1 kg
Prezzo unitario €
Numero di modello
WHC-750 1446,89
WHC-1250 3000,11
WHC-2000 3000,11
WHC-3380 2415,28
Cesoie con pompa incorporata
Cesoie con pompa incorporata Funzionamento a ghigliottina
Testa apribile per facilitare l’operatore. Ritorno a molla per la massima agevolezza.
Numero di modello
Capacità di taglio della barra Capacità di taglio della vite
Capacità di taglio del cavo
Capacità di taglio del filo
Funzione cilindro
Massima pressione di esercizio (Bar)
Forza massima teorica (verso l’esterno) (N)
Peso netto
Codice
C3582140
C4700264
C4700266
WMC-750 17 mm
17 mm
17 mm
19 mm Singolo effetto 700
40000
3,6 kg
WMC-1250 28 mm
31 mm
31 mm Singolo effetto 700
195000
10,4 kg
WMC-2000 31 mm
22 mm
50 mm
50 mm Singolo effetto 700
127000
10,9 kg
Prezzo unitario €
1954,50
3438,10
3621,65
12
Numero di modello
WMC-750
WMC-1250
WMC-2000
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
1291
44271 44263 43852