Page 1304 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1304
Utensili idraulici
Sollevatori oleodinamici per macchine, a semplice effetto
A semplice effetto, con ritorno a molla
Pompa separata (opzionale) migliora la sicurezza
Per sollevare apparecchiature pesanti con minimo spazio di accesso disponibile Lingua di sollevamento con altezza di inizio regolabile
Piedi di supporto estensibili per ulteriore stabilit
Codice
C4122983
C4122984
Numero Parte Volume
SOH-10-6 224 ml
SOH-23-6 525 ml
Massima pressione di esercizio (Bar)
700
700
Forza massima teorica (verso l’esterno) (N)
Lunghezza tratto
136 mm
157 mm
Liberazione punta (mm)
20 - 169
30 - 190
Peso netto
26 kg
45 kg
Prezzo unitario €
1048,14
1521,58
75000
178000
Punzonatrice oleodinamica a semplice effetto
Molto più rapido che forare
A semplice effetto con ritorno a molla
Punzona acciaio dolce fino ad uno spessore di 12,7 mm Robusta cassetta in acciaio per trasporto e custodia Disponibili punzoni e matrici tondi, quadri e rettangolar
Codice Numero Parte
C4122985 SP-35S
Cilindri allargatori
12
Massima pressione di esercizio (Bar)
Gamma di taglie
0.44 - 0.81 Inch
Forza massima teorica (verso l’esterno) Per l’uso con Peso netto (N)
PUD-1100E 18 kg 311000
C3865225 - Per applicazioni di allargamento con corsa lunga C4122227 - Per l’utilizzo in spazi estremamente ristretti
Prezzo unitario €
3164,68
700
Codice
C4122227
C3865225
Numero Parte
WR-5
WR-15
Forza massima teorica (verso l’esterno) (N) Volume
8900 10 ml
6000 64 ml
Liberazione Diffusione massima estremità
94 mm 12,8 mm
292 mm 32 mm
Prezzo unitario €
277,23
831,68
1290
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Immagazzinamento e movimentazione
44273 44246 44245