Page 1303 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1303

Utensili idraulici
Sollevatore idraulico verticale a cuneo
Richiede uno spazio di accesso ridottissimo di soli 10 mm
Ciascun gradino può sostenere l’intero carico Sollevamento verticale rettilineo
Non presenta flessioni al primo gradino o rischio di slittamento
A semplice effetto, con ritorno a molla
Codice Numero Parte
C3634056 LW-16
Massima pressione di esercizio (Bar)
700
Forza massima teorica (verso l’esterno) (N)
Lunghezza tratto
21 mm
Liberazione estremità
10 mm
Volume
78 ml
Peso netto
9 kg
Prezzo unitario €
1811,46
157000
Punzonatrice oleodinamica a semplice effetto
Set di attrezzi per pompa con punzonatrice idraulica, pompa elettrica e tubo flessibile
12
Codice Numero Parte
C4122715 MSP-351
Massima pressione di esercizio (Bar)
700
Prezzo Forza massima teorica (verso l’esterno) (N) Peso netto unitario €
311000 21 kg 3164,68
Immagazzinamento e movimentazione
1289
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43887 43882


































































































   1301   1302   1303   1304   1305