Page 1302 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1302

Estrattori | Utensili idraulici Estrattori a griffe oleodinamici Posi Lock®
Estrattori idraulici con arresto Posi Lock®
Per estrazioni più rapide e sicure
Sistema brevettato di blocco delle griffe con gabbia di sicurezza
La forza del sistema idraulico rende possibile un’estrazione senza sforzo
Codice
C4122584
C4122585
C4122586
C6038879
Numero Parte
EPHR-110
EPHR-113
EPHR-116
EPH-1003E
Massima pressione di esercizio (Bar)
Forza massima teorica (verso l’esterno) (N)
142000
232000
498000
980000
Variazione espan- Massimo Raggiunto sione
245 mm 25-381 mm
304 mm 63-457 mm
355 mm 76-635 mm
1219 mm 190-1778 mm
Peso netto
23 kg
48 kg
91 kg
907 kg
Prezzo unitario €
2535,54
3890,02
5990,10
***
700
700
700
700
Sets per manutenzione
Set universale di attrezzi idraulici
Potenza di spinta, traino, sollevamento, pressa, rinforzo, allargamento e serraggio
I set includono una pompa manuale leggera, un tubo flessibile da 1,8 m, cilindro/i, manometro e adattatore Numerosi accessori per permettere una facile configurazione di attrezzi specifici
Set completi per quasi tutte le applicazioni di manutenzione.
12
Forza massima teorica (verso l’esterno) (N)
22000
22000
50000
50000
116000
116000
Codice
C4122712
C4122714
C4122713
C4122709
C4122711
C4122710
Numero Parte
MS2-4
MSFP-5
MSFP-10
MS2-10
MS2-20
MS2-1020
Modello del cilindro
RC-55
RC-55
RC-106
RC-55
RC-256
RC-102; 106; 256
Numero di pezzi
35
22
24
40
19
59
Peso netto
26 kg
20 kg
48 kg
63 kg
95 kg
158 kg
Prezzo unitario €
4235,60
3110,24
2848,21
4319,15
4560,93
8535,76
1288
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Immagazzinamento e movimentazione
43886 43864


































































































   1300   1301   1302   1303   1304