Page 1301 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1301

Presse | Estrattori
Presse a collo di cigno, morsetti a C
Set estrattore oleodinamico universale
Funzionanti in tutte le posizioni.
I set sono comprensivi di pompa, tubo flessibile, cilindro, manometro, adattatore e custodia
E inoltre: estrattore a griffe, estrattore a tiranti con morsetto per interni ed esterni e attacco dell’estrattore
Codice
C4122297
C4122298
C4122300
Forza mas- Numero sima teorica (verso
Parte l’esterno) (N)
A-205 45000
A-210 101000
A-220 178000
Altezza di ap- ertura massima
165 mm
228 mm
305 mm
Larghezza di ap- ertura massima
51 mm
57 mm
70 mm
Prezzo unitario €
359,51
474,70
1110,17
Configurazione veloce per una varietà di lavori
Codice
C4122358
C4122365
C4122371
C4122377
Numero Parte
BHP-1752
BHP-2751G
BHP-3751G
BHP-5751G
Massimo Raggiunto
252 mm
300 mm
387 mm
700 mm
Apertura massima esterna del sol- levatore
249 mm
499 mm
800 mm
1100 mm
Forza massima
teorica (verso Prezzo l’esterno) (N) unitario €
71000 2958,34
178000 4141,93
267000 6434,42
142000 10437,10
Presse a collo di cigno, morsetti a C
Estrattori meccanici a griffe Posi Lock®
12
Superfici di lavoro accuratamente lavorate per un fissaggio più agevole. Asole di montaggio sulla base per il posizionamento orizzontale o verticale. Dorso incavato per semplificare il posizionamento di pezzi lungh.
Estrattori meccanici con arresto Posi Lock®
Per estrazioni più rapide e sicure
Sistema brevettato di blocco delle griffe con gabbia di sicurezza Disponibile nel modello a 2 o 3 griffe
Numero Codice Parte
C4122306 A-310
C4122307 A-330
Forza mas-
sima teorica (verso l’esterno) (N)
101000
295000
Larghezza di apertura mas- sima
135 mm
178 mm
Altezza di ap- ertura massima
227 mm
260 mm
Prezzo unitario €
1125,36
2370,97
Forza massima te-
Numero orica (verso l’esterno) Massimo Parte (N) Raggiunto
EP-106 89000 152 mm
EP-108 151000 203 mm
EP-110 178000 245 mm
Variazione Prezzo
Codice
C2399859
C4122554
C4122555
espansione
12-178 mm
19-304 mm
25-381 mm
unitario €
283,55
334,19
365,84
Immagazzinamento e movimentazione
1287
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43851
43850
43863 43858


































































































   1299   1300   1301   1302   1303