Page 1300 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1300
Presse
Presse idrauliche
Pressa per officina con pompa elettrica
Nessuna officina può farne a meno
Esclusivo sistema “Hydrajust” per la regolazione in altezza del pianale inferior
Presse idrauliche
Numero di modello
Funzione cilindro
Altezza di apertura massima
Larghezza di apertura massima
Massima pressione di esercizio (Bar) Forza massima teorica (verso l’esterno) (N) Peso netto
Tipo di pompa
Lunghezza tratto
VLP-10013ZES Doppio effetto (D/A) 990 mm
989 mm
700
933000
993 kg
Electric
333 mm
Prezzo unitario €
1726,65
VLP-20013ZES
Pressa da banco da 10 ton con pompa manuale
Numero di modello
Funzione cilindro
Altezza di apertura massima
Larghezza di apertura massima
Massima pressione di esercizio (Bar) Forza massima teorica (verso l’esterno) (N) Peso netto
Tipo di pompa
Lunghezza tratto
VLP-106P142 Singolo effetto 432 mm
430 mm
700 101000 49 kg Manuale 156 mm
1220 mm 1340 mm
1995000 1992 kg
330 mm
Prezzo unitario €
835,47
Codice
C6038881
C4123071
Codice
C3615296
Numero di modello
VLP-10013ZES
VLP-20013ZES
Numero di modello
XLP-256P392
Prezzo unitario €
9304,14
21215,98
Codice
C4360352
Numero di modello
VLP-106P142
Presse idrauliche
Presse multifunzionali in formato kit (50 e 75 tonn.)
Facile accesso per la presa con un sollevatore (50 e 75 t.)
Regolazione altezza del pianale superiore o inferiore con verricello (50 e 75 t.) La regolazione della larghezza consente al cilindro di traslare da un lato all’altro Opzioni: pompa pneumatica a pedale Serie XA:
– manometro integrato nella pompa per un controllo ottimale
– adatta per operazioni di pressatura delicate con portate di olio variabili.
12
Numero di modello
Funzione cilindro
Altezza di apertura massima
Larghezza di apertura massima
Massima pressione di esercizio (Bar) Forza massima teorica (verso l’esterno) (N) Peso netto
Tipo di pompa
Lunghezza tratto
XLP-256P392 Singolo effetto 510 mm
1225 mm
700 232000 165 kg Manuale 158 mm
Prezzo unitario €
1988,68
8340,82
4977,40
4977,40
6544,55
XLP-256XA11G Singolo effetto 510 mm
1225 mm
700 232000 170 kg Aria 158 mm
XLP-5013ZES Doppio effetto 990 mm
993 mm
700 498000 700 kg Electric 334 mm
XLP-506P802 Singolo effetto 990 mm
993 mm
700 498000 595 kg Manuale 159 mm
XLP-506XA12G Singolo effetto 990 mm
993 mm
700 498000 600 kg Aria 159 mm
XLP-756XA12G Singolo effetto 990 mm
989 mm
700 718000 900 kg Aria 156 mm
Codice
C4336106
C4360207
C4148223
C3299121
C4360209
Numero di modello
XLP-256XA11G
XLP-5013ZES
XLP-506P802
XLP-506XA12G
XLP-756XA12G
1286
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Immagazzinamento e movimentazione
44278 44259
44262