Page 1299 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1299

Valvole di controllo di pressione e portata
Cilindri e prodotti di sollevamento
Valvole di controllo di pressione e portata
Simile alla V-66, ma con regolazione molto fine per il controllo accurato del flusso. La valvola V-66F non è progettata per la tenuta del carico
Per controllare l’alimentazione dell’olio a un circuito secondario.
Il flusso è bloccato fino a che la pressione nel circuito non raggiunge il valore di taratura impostato.
Dimensione Prezzo porta Campo di pressione unitario €
3/8 NPT 0 - 700 bar 393,69
Dimensione Prezzo
Codice Numero Parte
C4123047 V-66F
Codice Numero Parte
C4123042 V-161
porta Campo di pressione
3/8 NPT 140 - 700 bar
unitario €
339,25
Valvole di controllo di pressione e portata
Valvole di controllo di pressione e portata
Per controllare la velocità dei cilindri.
Può anche essere usata come valvola di intercettazione per il mantenimento temporaneo del carico.
Da montare sui cilindri per il mantenimento del carico.
Impiegata prevalentemente sui cilindri a doppio effetto dove riceve la pressione di pilotaggio della linea di ritorno
Dimensione Prezzo
Dimensione Prezzo porta Campo di pressione unitario €
3/8 NPT 0 - 700 bar 122,79
Codice Numero Parte
C4123045 V-42
porta Campo di pressione
3/8 NPT 0 - 700 bar
unitario €
306,34
Codice
C3634098
Numero Parte
V-82
Valvole di controllo di pressione e portata
Valvole di controllo di pressione e portata
Regolabile per impedire le oscillazioni dell’indice del manometro quando la pressione o il carico vengono a mancare improvvisamente.
Adatta anche come valvola di intercettazione per escludere il manometro durante le applicazioni con un elevato numero di cicli
12
Per applicazioni con mantenimento del carico e cilindri a semplice o doppio effetto. Ad apertura manuale per lo scarico dell’olio in serbatoio durante la fase di rientro del pistone
Codice Numero Parte
C4123046 V-66
Dimensione Prezzo porta Campo di pressione unitario €
3/8 NPT 0 - 700 bar 220,26
Dimensione Codice Numero Parte porta
C4123050 V-91 3/8 NPT
Campo di pressione
0 - 700 bar
Prezzo unitario €
110,13
Immagazzinamento e movimentazione
1285
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
44252 44251 44250
44257 44255
44253


































































































   1297   1298   1299   1300   1301