Page 1298 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1298

Componenti di sistema e valvole di controllo
Olio idraulico
Olio idraulico premium
Previene la cavitazione della pompa, contiene additivi che impediscono la formazione di ruggine, l’ossidazione e il deposito di morchia
Manometri
Lettura con doppia scala in bar e psi
Tutti i componenti che rilevano la pressione sono sigillati e ammortizzati con glicerina per allungarne la vita
Comprende un disco di rottura di sicurezza e una membrana di compensazione della pressione
Codice
C4122685
C4112454
C6038880
Numero Parte
HF-95X
HF-95Y
HF-95T
Indice di viscosità
100 min
100 min
100 min
Viscosità
150/165 S.U.S. at 100° F
150/165 S.U.S. at 100° F
150/165 S.U.S. at 100° F
Volume
1 l
5 l
20 l
Prezzo unitario €
21,05
79,75
213,93
Numero Preci- Parte sione
G-2535L 1.5%
G-4039L 1.0%
G-4040L 1.0%
Dimensioni collegamen- to filettato
1/2 NPT
1/2 NPT
1/2 NPT
Diametro dell’indicatore
63 mm
100 mm
100 mm
Campo di pressione
0 - 700 bar
0 - 700 bar
0 - 1000 bar
Peso Prezzo
Codice
C3835838
C4122647
C4122648
netto
0,5 kg
0,9 kg
0,9 kg
unitario €
84,81
198,74
198,74
Manometri
Manometri
Quadrante con doppia scala per lettura della pressione in bar e psi Installazione rapida e semplice
Involucro esterno in acciaio inossidabile anticorrosion
Dimensioni
Numero Preci- collegamen- Diametro
Prezzo unitario €
155,70
155,70
Per facilitare l’installazione del manometro
L’estremità del filetto maschio si avvita nella pompa o nel cilindro, mentre la bocca femmina può essere collegata a tubazione flessibile o con raccordo; la terza bocca serve per il collegamento dello strumento
Campo di Peso Codice Parte sione to filettato dell’indicatore pressione netto
Connessione 1 dimensione filetto
3/8 NPT
3/8 NPT
Connessione 2 dimensione filetto
3/8 NPT
3/8 NPT
Lung- Dimen-
C3634047 GP10S 1.0% 1/2 NPT
C2531377 GP-15S 1.0% 1/2 NPT
Manometro digitale idraulico
12
100 mm
100 mm
0 - 700 bar 0,7 kg
0 - 1000 bar 0,6 kg
Numero Codice Parte
C3634045 GA-2
C4299038 GA-3
hezza totale
155 mm
133 mm
Prezzo sione Peso unitario porta netto €
1/2 NPT
1/4 NPT
0,9 kg
0,8 kg
54,43
54,43
Valvole di controllo di pressione e portata
Limita la pressione nel circuito oleodinamico,
controllando la forza sviluppata sui componenti.
La valvola si apre al raggiungimento della pressione di taratura
Lettura della pressione in bar, MPa o psi; pressioni basse visualizzate in kPA, hPa e
mbar
Codice
C6038878
Dimensioni Prezzo
Codice
C4123040
Numero Parte
V-152
Dimensione porta
3/8 NPT
Campo di pressione
55 - 700 bar
Prezzo unitario €
303,81
Numero Preci- Parte sione
DGR-2 0.25%
collegamen- Diametro Campo di Peso to filettato dell’indicatore pressione netto
1/4 NPT 70 mm 0 - 1380 bar 0,23 kg
unitario €
650,66
1284
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Immagazzinamento e movimentazione
43862 43873 43879
44248 43872 43871


































































































   1296   1297   1298   1299   1300