Page 1297 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1297

Componenti di sistema e valvole di controllo
Giunti rapidi alto flusso
Consigliati per l’impiego su tutte le pompe e i cilindri Enerpac
Comprende cappellotto di protezione antipolvere “”2 in 1”” per semigiunto maschio e femmina
Codice
C3781324
C1248330
C3634033
Manifolds
Numero Parte
C604
CH604
CR400
Descrizione del prodotto
High-Flow Coupler
Male Half Coupler
Female Half Coupler
Dimensioni collegamento filettato
Portata massima (LPM)
Massima pressione di esercizio (Bar)
Peso netto
0,2 kg
0,2 kg
0,2 kg
Prezzo unitario €
69,62
27,25
41,47
3/8 NPT
3/8 NPT
3/8 NPT
35
35
35
700
700
700
Manifold per connessioni idrauliche multiple a una sede centrale
Codice
C3634024
Manifolds
Numero Parte
A-65
Numero di porte
7 x 3/8 NPT
Dimensione porta
3/8 NPT
Lunghezza totale
369 mm
Altezza Totale
32 mm
Larghezza totale
32 mm
Peso netto
3,1 kg
Prezzo unitario €
164,56
Manifold per controllare tre o quattro cilindri a semplice effetto simultaneamente
12
Codice
C3863549
C4122328
Numero Parte
AM-21
AM-41
Numero di porte
5 X 3/8 NPT
7 x 3/8 NPT
Dimensione porta
3/8 NPT
3/8 NPT
Lunghezza totale
152 mm
305 mm
Altezza Totale
106 mm
106 mm
Larghezza totale
41 mm
41 mm
Peso netto
2,3 kg
4,2 kg
Prezzo unitario €
402,55
777,24
Immagazzinamento e movimentazione
1283
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43856 43854 43861


































































































   1295   1296   1297   1298   1299