Page 1296 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1296

Pompe e valvole di controllo direzionali | Componenti di sistema e valvole di controllo
Pompe pneumoidrauliche a pedale
Design ergonomico per non affaticare l’operatore Portata variabile e controllo preciso
Sistema idraulico chiuso; evita la contaminazione dall’esterno e permette l’uso della pompa in qualunque posizione
Funzione di blocco del pedale per la posizione di ritorno.
Codice
C2151412
C2151413
C4123262
C2151416
C2151418
Numero Parte Volume
XA-11 1l
XA-11G 1l
XA-12 2l
XA-12G 2l
XA-12VG 2l
Stadio di flusso uno (lpm)
Stadio di flusso due (lpm)
Da usare con i cilindri tipo
Singolo effetto
Singolo effetto
Singolo effetto
Singolo effetto
Doppio effetto
Prezzo Tipo di indicatore unitario €
Nessuna 765,85
Pressione manometro 949,40
Nessuna 840,54
Pressione manometro 1022,82
Pressione manometro 1450,69
2
2
2
2
2
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Tubi flessibili ad alta pressione
Tubi flessibili termoplastici ad elevata sicurezza
Per le applicazioni più impegnative, offrono un fattore di sicurezza 4:1
Pressione max di lavoro 700 bar
Rivestimento esterno in poliuretano per ottenere la massima resistenza all’abrasione
12
Codice
C3634048
C3861774
C4122667
C1136378
C3861777
C3818308
Connessione Numero 1 dimensione
Parte filetto
H-7206 3/8 NPT
H-7210 3/8 NPT
H-7220 3/8 NPT
HC7206 3/8 NPT
HC-7210 3/8 NPT
HC-7220 3/8 NPT
Connessione 2 dimensione filetto
3/8 NPT
3/8 NPT
3/8 NPT
3/8 NPT
CH-604
3/8 NPT
Tubo di montag- gio finale (1)
Adattatore diritto
Adattatore diritto
Adattatore diritto
Adattatore diritto
Adattatore diritto
Adattatore diritto
Tubo di montag- gio finale (2)
Adattatore diritto
Adattatore diritto
Adattatore diritto
Adattatore diritto
CH-604
CH-604
Diametro interno del tubo
6,4 mm
6,4 mm
6,4 mm
6,4 mm
6,4 mm
6,4 mm
Lunghezza tubo
1,8 m
3m
6,1 m
1,8 m
3 mm
6,1 mm
Massima pressione di esercizio (Bar)
700
700
700
700
700
700
Peso netto
0,9 kg
1,4 kg
2,8 kg
1 kg
1,5 kg
2,9 kg
Prezzo unitario €
86,08
113,93
167,09
113,93
141,78
196,21
1282
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Immagazzinamento e movimentazione
43878 44276


































































































   1294   1295   1296   1297   1298