Page 1295 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1295
Pompe e valvole di controllo direzionali
Pompe manuali
La soluzione per gli impieghi gravosi
Sforzo di leva ridotto e impugnatura ergonomica per unminore affaticamento dell’operatore
Serbatoio a tenuta esclude problemi di perdite
Facilità di trasporto grazie alla maniglia “”quick grip”” Dispositivo di protezione in caso di sovrapressione del serbatoio
Codice
C2668107
C4122742
C4111322
C4111060
C4122743
C4122740
C4122741
Numero Parte
P39
P-77
P80
P-84
P-801
P-462
P-464
Volume
770 ml
770 ml
2200 ml
2200 ml
4100 ml
7423 ml
7423 ml
Peso netto
Portata pompa cc per giro
Portata pompa cc per giro livello 2
2,46
2,46
2,46
2,46
2,46
4,75
4,75
Prezzo unitario €
343,05
525,34
668,38
1053,20
889,91
1535,50
1882,35
6,2 kg
7,1 kg
10,7 kg
11,8 kg
14,1 kg
27,7 kg
27,7 kg
2,46
16,39
16,39
16,39
16,39
126,2
126,2
Centraline elettriche Economy
Design leggero e compatto
Il più alto rapporto portata olio-peso: 3,31 l/min @ 13 bar; 0,32 l/min @ 700 bar
Motore e valvola a controllo telecomandato
Motore universale ciclo 50⁄60 da 0,37 kW
Progettate per applicazioni a ciclo intermittente.
12
Codice
C4122767
C4122771
C4122772
C4122770
Numero Parte
PUD-1100E
PUJ-1200E
PUJ-1201E
PUD-1301E
Volume
1,9 l
1,9 l
3,8 l
3,8 ml
Stadio di flusso uno (lpm)
3,31
3,31
3,31
3,31
Prezzo Stadio di flusso due (lpm) unitario €
0,32 2646,93
0,32 2265,91
0,32 2303,88
0,32 2968,47
Immagazzinamento e movimentazione
1281
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43893 43890