Page 1294 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1294
Cilindri e prodotti di sollevamento | Pompe e valvole di controllo direzionali Sets pompa - cilindro, a semplice effetto
Con cilindri per impieghi diversificati in un’ottica di massima versatilità
I set includono un tubo flessibile di 1,8 m, manometro e adattatore, pompa manuale a due velocità
Codice
C4122982
C4122962
C4122968
C4122971
C4122965
C3864815
C3864816
C4122973
Numero Parte
SCR-55H
SCR-102H
SCR-154H
SCR-156H
SCR-106H
SCR-256H
SCR-506H
SCR-2514H
Lunghezza tratto
127 mm
54 mm
101 mm
153 mm
156 mm
158 mm
159 mm
362 mm
Massima pressione di esercizio (Bar)
Modello del cilindro
RC-55
RC-102
RC-154
RC-156
RC-106
RC-256
RC-506
RC-2514
Forza massima teorica (verso l’esterno) (N)
45000
101000
142000
142000
101000
232000
498000
232000
Prezzo unitario €
1040,55
1134,22
1324,10
1382,33
1215,24
1498,79
2335,53
2081,09
700
700
700
700
700
700
700
700
Pompe manuali
Pompe idrauliche manuali composite
Resistenti alla corrosione e agli impatti Richiedono poco sforzo di manovra
Valvola regolatrice di pressione regolabile intern
12
Codice
C4122733
C3653562
C3839130
C4122735
C3653563
C3839279
C4122744
Numero Parte
P141
P-391
P142
P-202
P392
P-802
P-842
Volume
327 ml
901 ml
327 ml
901 ml
901 ml
2540 ml
2540 ml
Peso netto
2,4 kg
4,1 kg
2,4 kg
3,4 kg
4,1 kg
8,2 kg
10 kg
Portata pompa cc per giro
0
0
3,62
3,62
11,26
39,34
39,33
Portata pompa cc per giro livello 2
0,9
2,47
0,9
0,9
2,47
2,47
Prezzo unitario €
301,28
360,77
340,52
415,21
456,98
840,54
2,47 1501,32
1280
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Immagazzinamento e movimentazione
43889 44244