Page 1293 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1293
Cilindri e prodotti di sollevamento
Sets pompa - cilindro, a semplice effetto
Con cilindri forati per applicazioni in spinta e trazione
I set includono un tubo flessibile di 1,8 m, manometro e adattatore, pompa manuale a due velocità
Diametro del foro centrale
26,9 mm
33,3 mm
53,8 mm
Lunghezza
tratto (Bar)
49 mm 700
64 mm 700
76 mm 700
Modello del cilindro
RCH-202
RCH-302
RCH-603
Forza massima teorica (verso Prezzo l’esterno) (N) unitario €
215000 1606,39
326000 1667,15
576000 2650,73
Massima pressione di esercizio
Codice
C4122935
C4122938
C4122940
Numero Parte
SCH-202H
SCH-302H
SCH-603H
Sets pompa - cilindro, a semplice effetto
Con cilindri piatti, ideali negli spazi ristretti
I set includono un tubo flessibile di 1,8 m, manometro e adattatore, pompa manuale a due velocità
12
Codice
C4122944
C3656220
C4122941
C3864812
C4113777
Numero Parte
SCL-101H
SCL-201H
SCL-1002H
SCL-302H
SCL-502H
Altezza - Chiuso
88 mm
98 mm
141 mm
117 mm
122 mm
Modello del Lunghezza tratto Massima pressione di esercizio (Bar) cilindro
Forza massima teorica (verso l’esterno) (N)
101000
201000
887000
326000
435000
Prezzo unitario €
1126,62
1229,16
2181,09
1364,61
1538,03
38 mm 700
45 mm 700
57 mm 700
62 mm 700
60 mm 700
RCS-101
RCS-201
RCS-1002
RCS-302
RCS-502
Immagazzinamento e movimentazione
1279
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
44241 44239