Page 1292 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1292
Cilindri e prodotti di sollevamento
Cilindri a pistone forato, a doppio effetto
Versatilità nelle applicazioni di collaudo, manutenzione e tensionamento Pistone forato per l’impiego sia in spinta che in trazione
A doppio effetto per un ritorno idraulico rapido
Verniciatura a fuoco per aumentare la resistenza alla corrosione
Corpo filettato per facilitare il fissaggio
Codice
C3655704
C4122926
C4122925
C4122919
C4122922
Numero Diametro del foro Parte centrale
RRH-307 33,3 mm
RRH-606 53,8 mm
RRH-6010 53,8 mm
RRH-1001 79,2 mm
RRH-1006 79,2 mm
Volume
829 ml
1366 ml
2115 ml
505 ml
2035 ml
Altezza - Chiuso
330 mm
323 mm
438 mm
165 mm
342 mm
Lunghezza tratto
178 mm
166 mm
257 mm
38 mm
153 mm
Massima pressione di esercizio (Bar)
700
700
700
700
700
Peso netto
Forza massima teorica (verso l’esterno) (N)
Prezzo unitario €
1832,98
2546,93
3183,66
3092,52
4830,56
21 kg 326000
35 kg 576000
45 kg 576000
33 kg 931000
79 kg 931000
Cilindri per applicazioni industriali
ll funzionamento a doppio effetto offre potenza in entrambe le direzioni per la massima versatilità
Configurazioni di montaggio uniche che semplificano il fissaggio
Progettati per durare a lungo; la scelta migliore per applicazioni di produzione
12
Codice
C2151388
C2151389
C2151393
C2151391
C2151384
C2151386
C2151385
Numero Parte
BRD-43
BRD-46
BRD-96
BRD-910
BRD-166
BRD-256
BRD-2510
Altezza - Chiuso
237 mm
313 mm
350 mm
452 mm
389 mm
424 mm
526 mm
Massima pressione di esercizio (Bar)
700
700
700
700
700
700
700
Lunghezza tratto
79 mm
155 mm
155 mm
257 mm
159 mm
159 mm
260 mm
Peso netto
2,6 kg
3,6 kg
5,6 kg
7,3 kg
10,2 kg
16 kg
20,3 kg
Forza massima teorica (verso l’esterno) Prezzo (N) unitario €
35000 656,99
35000 691,17
80000 919,02
80000 957,00
142000 1387,39
222000 1910,20
222000 2045,65
1278
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Immagazzinamento e movimentazione
43859 44236