Page 1291 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1291

Cilindri e prodotti di sollevamento
Cilindri per lavori pesanti, a semplice effetto
Leggeri, di altezza limitata per l’uso in spazi ristretti
A semplice effetto, con ritorno a molla
Verniciatura a fuoco per aumentare la resistenza alla corrosione
Il raschiaolio sul pistone riduce il pericolo di contaminazione e prolunga la vita del cilindro
Tutti i modelli sono muniti di semigiunti femmina CR-400 con cappellotto di protezione antipolvere
Estremità pistone filettata per montaggio testine oscillanti
Il modello RCS-1002 è provvisto di maniglie di trasporto
Codice
C3655174
C3849127
C3849129
C2527661
C3849126
Numero Parte
RCS-101
RCS-201
RCS302
RCS502
RCS-1002
Volume
55 ml
129 ml
261 ml
373 ml
722 ml
Altezza - Chiuso
88 mm
98 mm
117 mm
122 mm
141 mm
Lunghezza tratto
38 mm
45 mm
62 mm
60 mm
57 mm
Massima pressione di esercizio (Bar)
Peso netto
4,1 kg
5 kg
6,8 kg
10,9 kg
22,7 kg
Forza massima teorica (verso l’esterno) (N)
101000
201000
295000
435000
887000
Prezzo unitario €
348,11
450,65
587,36
759,52
1192,45
700
700
700
700
700
Cilindri con pistone forato, a semplice effetto
Versatilità nelle applicazioni di collaudo, manutenzione e tensionamento
Pistone forato per l’impiego sia in spinta che in trazione
A semplice effetto, ritorno a molla
La camicia centrale cromata, flottante per i modelli sopra 20 ton, aumenta la vita del prodotto
Verniciatura a fuoco per aumentare la resistenza alla corrosione Corpo filettato per facilitare il fissaggio
12
Codice
C3849118
C3634079
C3634081
C4714867
C4122890
C3655160
C4122891
Numero Diametro del foro Parte centrale
RCH120 19,6 mm
RCH-121 19,6 mm
RCH-123 19,6 mm
RCH202 26,9 mm
RCH-206 26,9 mm
RCH-302 33,3 mm
RCH-306 33,3 mm
Altezza - Volume Chiuso
Lunghezza tratto
8 mm
42 mm
76 mm
49 mm
155 mm
64 mm
155 mm
Massima pressione di esercizio (Bar)
700
700
700
700
700
700
700
Peso netto
1,5 kg
2,8 kg
4,4 kg
7,7 kg
14,1 kg
10,9 kg
21,8 kg
Forza massima teorica (verso l’esterno) (N)
125000
125000
125000
215000
215000
326000
326000
Prezzo unitario €
424,07
550,65
713,95
829,14
1157,01
888,64
1345,62
14 ml
75 ml
136 ml
150 ml
476 ml
298 ml
722 ml
55 mm
120 mm
184 mm
162 mm
306 mm
178 mm
330 mm
Immagazzinamento e movimentazione
1277
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
44233 44235


































































































   1289   1290   1291   1292   1293