Page 1290 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1290

Cilindri e prodotti di sollevamento
Cilindri in alluminio, con pistone forato
A semplice effetto, con ritorno a molla
ll pistone forato consente potenza sia di spinta che di trazione
Guide in materiale composito aumentano la vita del cilindro e incrementano la resistenza ai carichi laterali
Maniglie standard incluse su tutti i modelli
Piastra di base e sede in acciaio
Lunghezza
tratto (Bar)
50 mm 700
50 mm 700
150 mm 700
100 mm 700
150 mm 700
150 mm 700
Forza massima teorica (verso l’esterno) (N)
229000
229000
229000
596000
596000
1157000
Prezzo unitario €
1262,07
1543,10
1819,06
3177,33
3654,57
5158,42
Massima pressione di esercizio
Codice
C4122798
C4122803
C4122800
C4122809
C3634070
C4122790
Numero Parte
RACH-202
RACH-302
RACH-206
RACH-604
RACH-606
RACH-1006
Volume
164 ml
256 ml
491 ml
847 ml
1270 ml
2487 ml
Altezza - Chiuso
188 mm
208 mm
315 mm
315 mm
380 mm
391 mm
Peso netto
5,2 kg
8 kg
7,1 kg
19,5 kg
22,8 kg
46,2 kg
Cilindri Flat-Jac®, a semplice effetto
Piatti e compatti per l’uso nei punti in cui non possono essere impiegati gli altri cilindri
A semplice effetto, con ritorno a molla
RSM-750, 1000 e 1500 sono dotati di maniglie di trasporto
I fori di montaggio permettono un facile fissaggio
Verniciatura a fuoco per aumentare la resistenza alla corrosione
Tutti i modelli 1) sono completi di semigiunto femmina CR-400 e tappo di protezione Pistoni in acciaio ad alta resistenza cromati
Testa dello stelo scanalata, non prevede la testina
12
Lunghezza tratto
6 mm
11 mm
11 mm
13 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
Massima pressione di esercizio (Bar)
700
700
700
700
700
700
700
700
Forza massima teorica (verso l’esterno) (N)
45000
101000
201000
295000
45000
718000
887000
Prezzo unitario €
265,83
340,52
443,05
575,97
748,13
987,38
1227,89
Codice
C3655780
C3796734
C3634091
C4114745
C3849557
C4122927
C3634090
C3849555
Numero Parte
RSM-50
RSM100
RSM200
RSM300
RSM-500
RSM-750
RSM-1000
RSM-1500
Volume
4 ml
18 ml
32 ml
55 ml
99 ml
164 ml
203 ml
317 ml
Altezza - Chiuso
32 mm
43 mm
51 mm
58 mm
66 mm
79 mm
85 mm
100 mm
Peso netto
1 kg
1,4 kg
3,1 kg
4,5 kg
6,8 kg
11,3 kg
14,5 kg
26,3 kg
1386000 1760,83
1276
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Immagazzinamento e movimentazione
44237 44227


































































































   1288   1289   1290   1291   1292