Page 1284 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1284
Attrezzatura di movimentazione mobile
Piattaforma mobile ad altezza regolabile
L’esclusivo design regolabile permette di posizionare il piano all’altezza più adeguata.
• Maniglia ergonomica per migliorare il controllo dell’operatore e la sua sicurezza. • Piattaforma rinforzata in acciaio per una maggiore durata.
• 900 kg di capacità per carichi pesanti.
• Canale perimetrale per trattenere i piccoli oggetti.
• Maniglia in acciaio verniciata a polvere con fermo di sicurezza per evitare la rimozione involontaria.
• Due rotelle fisse e due girevoli HD in gomma per favorire il controllo, la manovrabilità e l’ammortizzazione del carico.
• Due rotelle bloccabili disponibili separatamente
Carrello da lavoro
Lung- Larghezza
Prezzo unitario €
958.09
Massima produttività sul posto di lavoro. Un sistema totalmente mobile per lavorare e riporre gli attrezzi.
• 4 scomparti separati per riporre componenti vari e viteria.
• Lo scomparto opzionale con serratura chiude interamente la parte inferiore del carrello consentendo di mantenere al sicuro attrezzi e materiali.
• Due contenitori per attrezzi e accessori importanti.
• Studiato per essere spostato facilmente su superfici dure e per passare attraverso porte e ascensori.
• Dotato di superficie piana ad altezza ergonomica, fornisce una comodissima postazione di lavoro.
• Rotelle antitraccia (2 girevoli e 2 bloccabili)
Codice hezza
C5006701 61 cm
esterna
133 cm
Altezza Totale
122 cm
Peso netto
45,0007 kg
Piattaforme mobili HD (carico pesante)
Descrizione del prodotto
Carrello da lavoro
Scomparto per FG618000
Larghezza Altezza
Prezzo unitario €
500.78
168.66
Codice
C5006688
C5006689
Lunghezza esterna
97,16 cm 43,82 cm
2,54 cm 2,54 cm
Totale Peso netto
49,53 cm 22,4001 kg
2,54 cm 9,79776 kg
TradeMaster® Armadietti mobili e Stazioni di lavoro
12
Ideali per trasportare ingombranti e pesanti in ambienti interni ed esterni.
• Maniglia ergonomica per migliorare il controllo dell’operatore e la sua sicurezza.
• Piattaforma rinforzata in acciaio per una maggiore durata.
• Punti di fissaggio sagomati per il bloccaggio dei carichi.
• Piattaforma a superficie ruvida per impedire lo scivolamento del carico.
• Canale perimetrale per trattenere i piccoli oggetti.
• Maniglia in acciaio verniciata a polvere con fermo di sicurezza per evitare la
rimozione involontaria.
• Due rotelle fisse e due girevoli per un controllo e una manovrabilità ottimali. 2 rotelle bloccabili conformi alla normativa EN1757-3.
Per trasportare facilmente attrezzi e accessori dove occorrono.
• Dotato di ante con serratura e cassetti da 10 cm di profondità, per un’organizzazione pratica e versatile di accessori e attrezzi.
• Cassetti di qualità e guide con cuscinetti a sfera.
• Scaffali in schiuma strutturale rinforzata in metallo progettati per la massima durata. • Quasi totalmente assemblato al momento della consegna
Codice
C5006692
C5006693
Lunghezza
97,79 cm
111,76 cm
Larghezza esterna
43,5 cm
64,14 cm
Altezza Totale
98,74 cm
98,74 cm
Peso netto
13,2002 kg
18,7001 kg
Prezzo unitario €
278.92
330.26
Larghezza Codice Lunghezza esterna
C5006679 110,99 cm 50,66 cm
Altezza Totale
72,11 cm
Peso netto
35,5001 kg
Prezzo unitario €
1365.25
1270
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Immagazzinamento e movimentazione
30144
30151
30145
30149