Page 1285 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1285

Attrezzatura di movimentazione mobile
Piattaforma mobile con telaio perimetrale
Benne ribaltabili 0.6m3 – standard
Ideale per trasportare e trattenere pacchetti e oggetti di piccole dimensioni.
• Maniglia ergonomica per migliorare il controllo dell’operatore e la sua sicurezza. • I pannelli laterali possono essere rimossi facilmente per la sistemazione di carichi ingombranti.
• Design versatile per molteplici configurazioni (da 1 a 4 pannelli).
• Fermi di sicurezza ai bordi del pannello ne impediscono la rimozione involontaria. • Pannelli laterali con curvature ergonomiche per favorire l’accesso al contenuto.
• Piattaforma rinforzata in acciaio per una maggiore durata.
• Punti di fissaggio sagomati per il bloccaggio dei carichi.
• Piattaforma a superficie ruvida per impedire lo scivolamento del carico.
• Canale perimetrale per trattenere i piccoli oggetti.
• Le rotelle permettono di proteggere la superficie del pavimento e garantiscono una corsa silenziosa e l’assorbimento degli urti
Ideali per la raccolta generica di rifiuti e per la movimentazione
di materiali di medie dimensioni.
• Dotate di rotelle antitraccia che non sporcano e non richiedono operazioni
• di pulizia.
• Facili da pulire, non richiedono praticamente manutenzione.
• Esclusiva maniglia di guida per un controllo sicuro e la massima manovrabilità. • Disponibili coperchi bombati a doppia apertura.
• FG9T1300 e FG9T1400 possono essere abbinati ai contenitori agganciabili
12
Lung- Codice hezza
C5006700 61 cm
Larghezza esterna
142 cm
Altezza Totale
104 cm
Peso netto
46,0009 kg
Prezzo unitario €
1056.87
FG335388
• e FG335488 e al Cestino per rifiuti FG295700. 2 rotelle girevoli e 2 fisse.
Codice
C5006684
C5006685
C5006687
Descrizione del prodotto
Altezza Colore Totale
Lunghezza Capacità
Prezzo unitario €
844.80
978.04
258.76
Benna ribaltabile da Nero 0,6m3 – standard
Benna ribaltabile da Nero 0,6m3 – carico pesante Coperchio Nero
96,52 cm
96,52 cm
78,74 cm
163,83 cm
163,83 cm
81,28 cm
600L/272kg
600L/453kg
Immagazzinamento e movimentazione
1271
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
30152
30243


































































































   1283   1284   1285   1286   1287