Page 1282 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1282

Banchi da lavoro e accessori | Attrezzatura di movimentazione mobile
Banco da lavoro Endurance
• Superficie di lavoro in legno multistrato con fori per morsa 1599F/100 (da ordinare separatamente)
• Cassetti protetti da tappetini in schiuma di gomma
• Parte anteriore del cassetto in nylon resistente
TripleTM Trolley
La maniglia, regolabile in tre posizioni, permette di movimentare perfettamente qualunque carico.
• Struttura robusta resistente alle ammaccature e alla ruggine.
• Ampia piattaforma, facile da caricare, per la massima stabilità durante le operazioni di trasporto.
• Ripiegando la maniglia in posizione orizzontale, la piattaforma antiscivolo può essere usata anche come supporto mobile.
• Rotelle larghe antitraccia per la massima stabilità su qualsiasi superficie.
• Le sezioni sagomate della piattaforma forniscono punti di appoggio per facilitare il trasporto a maniglia piegata.
• Le cassettiere possono accogliere vassoi termoformati • Blocco di sicurezza frontale centralizzato
• Ripiano inferiore portaoggetti
6 cassetti (588 x 367 mm) con guide scorrevoli a sfere: 4 cassetti alti 70 mm (portata max. 25 kg)
1 cassetto alto 140 mm (portata max. 30 kg)
1 cassetto alto 290 mm (portata max. 35 kg)
• Facile da riporre: occupa pochissimo spazio. • 2 rotelle girevoli e 2 fisse
Codice
C6016513
C6016510
C6016516
Dimensioni L x H x W
2000 x 900 x 700 mm
2000 x 900 x 700 mm
2000 x 900 x 700 mm
Colore Numero di cassetti
Grigio 12
Arancio 12
Rosso 12
Prezzo unitario €
1620.00
1620.00
1620.00
Larghezza Codice Lunghezza esterna
C5006676 85,09 cm 59,69 cm
Altezza Totale
33,02 cm
Peso netto
9,30016 kg
Prezzo unitario €
213.46
Tavolo da lavoro universale
Piattaforme mobili HD (carico pesante)
Stabile e resistente, facile da trasportare: struttura tubolare pieghevole. Ottima superficie di lavoro: piastra di lavoro in legno di faggio lavorato.
Ideali per trasportare ingombranti e pesanti in ambienti interni ed esterni.
• Maniglia ergonomica per migliorare il controllo dell’operatore e la sua sicurezza. • Piattaforma rinforzata in acciaio per una maggiore durata.
• Punti di fissaggio sagomati per il bloccaggio dei carichi.
• Piattaforma a superficie ruvida per impedire lo scivolamento del carico.
• Canale perimetrale per trattenere i piccoli oggetti.
• Maniglia in acciaio verniciata a polvere con fermo di sicurezza per evitare la
rimozione involontaria.
• Due rotelle fisse e due girevoli per un controllo e una manovrabilità ottimali. 2 rotelle bloccabili conformi alla normativa EN1757-3.
12
Codice
C4183262
C4183263
Descrizione del prodotto
Tavolo da lavoro universale tubista, 1000x700x835mm
Tavolo da lavoro universale tubista, 1200x750x835mm
Peso netto
32 kg
38 kg
Prezzo unitario €
270.66
329.45
Codice
C5006694
C5006695
Lunghezza
101,6 cm
132,08 cm
Larghezza esterna
60,96 cm
60,96 cm
Altezza Totale
100,33 cm
105,41 cm
Peso netto
21,0003 kg
30,0002 kg
Prezzo unitario €
591.81
659.00
1268
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Immagazzinamento e movimentazione
12176
46427
30142 30141


































































































   1280   1281   1282   1283   1284