Page 1283 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1283

Attrezzatura di movimentazione mobile
Piattaforma mobile convertibile
L’esclusivo design convertibile trasforma rapidamente una piattaforma mobile standard per carichi ingombranti in un carrello multiuso a 2 ripiani HD estremamente funzionale. La soluzione ideale per trasportare diversi tipi di materiali in ambienti diversi utilizzando un solo prodotto
Codice Lunghezza Larghezza esterna
C5006691 93,66 cm 63,5 cm
Carrello multiuso convertibile
Prezzo unitario €
965.19
Altezza Totale
53,34 cm
Peso netto
41,0005 kg
12
Si trasforma da carrello multiuso a piattaforma mobile in pochi secondi.
• Design innovativo, in attesa di brevetto.
• Produttività multifunzionale e sicurezza dei lavoratori in primo piano: risparmio di tempo e denaro
Codice
C5006690
C5006607
C5006604
C5006605
Descrizione del prodotto
Carrello multiuso convertibile
Coperchio contenitore mobile
Coperchio contenitore mobile
Coperchio contenitore mobile
Colore Lunghezza
125,73 cm
Giallo 51,5 mm
Beige 51,5 cm
Verde 51,5 mm
Larghezza esterna
20,64 cm
56 cm
56 cm
56 cm
Altezza Totale
63,82 cm
8 mm
8 cm
8 mm
Peso netto
23,5904 kg
0,15 kg
0,15 kg
0,15 kg
Prezzo unitario €
499.07
12.81
12.81
12.81
Immagazzinamento e movimentazione
1269
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
30143
30140


































































































   1281   1282   1283   1284   1285