Page 1286 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1286
Attrezzatura di movimentazione mobile | Sgabello
Cube Truck 0.2m3
Ideale per la raccolta dei rifiuti di utenze commerciali e per il trasporto di materiali.
• Il telaio in metallo conferisce robustezza.
• Coperchio bombato a doppia apertura, ancorato, per nascondere il contenuto
senza limitarne la capacità.
• Approvati dal Meat and Poultry Equipment Group dell’USDA (solamente il modello
Scaletta pieghevole.
• Facile da trasportare.
• Facile da riporre.
• Resistente a temperature da 0° C a +50° C
bianco).
• Posizione delle ruote a diamante per una perfetta manovrabilità.
• Concepiti per attraversare comodamente i passaggi porta. 2 rotelle girevoli e 2 fisse.
Codice Altezza Totale
C5006615 63 cm
Larghezza esterna
48,6 cm
Lunghezza
17,2 cm
Prezzo unitario €
49.78
Codice
C5005946
C5006682
C5006683
Lunghezza
64,77 cm
66,68 cm
71,12 cm
Larghezza esterna
98,55 cm
99,7 cm
109,86 cm
Altezza Totale Peso netto
71,12 cm 16,3001 kg
73,66 cm 16,3001 kg
84,46 cm 18,1 kg
Prezzo unitario €
445.54
445.54
494.23
BRUTE® Vasche
12
L’unica, vera vasca per lo stoccaggio.
• Realizzate in polietilene commerciale per un uso intenso e continuativo.
• Maniglie facili da impugnare per le operazioni di sollevamento e spostamento. • Fori di scarico nelle maniglie per ridurre il rischio di proliferazione batterica.
• Coperchi ermetici a pressione per la massima sicurezza del contenuto.
• Base zigrinata e rinforzata resistente al trascinamento.
Le vasche possono essere impilate in tutta sicurezza per ottimizzare lo spazio.
Codice
C5005963
C5005964
C5005965
C5005966
Descrizione del prodotto
Brute® Vasca da 53 l
Brute® Vasca da 53 l
Brute® Vasca da 75,5 l
Brute® Vasca da 75,5 l
Altezza Totale
27,15 cm
17,82 cm
38,43 cm
38,43 cm
Larghezza esterna
42,5 cm
7,58 cm
44,15 cm
44,15 cm
Prezzo unitario €
37.14
37.14
45.02
45.02
1272
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Immagazzinamento e movimentazione
30147
30204 30936