Page 1281 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1281
Banchi da lavoro e accessori
Cubio banco di lavoro
Banco di lavoro con piano in multiplex. Cassettiere integrate, con chiusura totale. Portata 1200 kg.
Cassetti ad estrazione 100% e portata 75 kg. Porte armadi rinforzate. Ripiani con portata 100 kg. Verniciatura a polveri epossidiche.
Codice
C6010813
C6010812
C6010814
Numero di ripiani
1
2
-
Number of Doors
1
2
-
Selezione quantità di cassetti x Altezza frontale
3 (2x150, 1x200) mm
-
6 (4x150, 2x200) mm
Door Height
500 mm
500 mm
-
Dimensioni L x P x H
1500x750x840 mm
1500x750x840 mm
1500x750x840 mm
Da banco
Beech multiplex
Beech multiplex
Beech multiplex
Prezzo unitario €
865,73
1019,77
1157,10
Banco da lavoro
Banco da lavoro Endurance
• Superficie di lavoro in acciaio verniciato con bordo esterno
• Telaio in acciaio con 6 gambe di supporto
• Portata di carico impilato: 1200 kg
• I supporti a pannello per utensili corrispondenti C2720326/C2694832/C2695046
• Superficie di lavoro in legno multistrato con fori per morsa 1599F/100 (da ordinare separatamente)
• Cassetti protetti da tappetini in schiuma di gomma
• Parte anteriore del cassetto in nylon resistente
non possono essere fissati alla superficie di lavoro
• Due cassetti con blocco
• Può essere fissato a terra
• Le cassettiere possono accogliere vassoi termoformati • Blocco di sicurezza frontale centralizzato
• Ripiano inferiore portaoggetti
6 cassetti (588 x 367 mm) con guide scorrevoli a sfere: 4 cassetti alti 70 mm (portata max.: 25 kg)
1 cassetto alto 140 mm (portata max.: 30 kg)
1 cassetto alto 290 mm (portata max.: 35 kg)
Codice
C4159376
C4159381
C4159364
Dimensioni L x H x W Colore
2000 x 930 x 640 mm Grigio
2000 x 930 x 640 mm Arancio
2000 x 930 x 640 mm Rosso
Prezzo unitario €
653.00
653.00
653.00
Prezzo unitario €
1080.00
1080.00
1080.00
1200.00
1200.00
1200.00
Codice
C6016514
C6016511
C6016517
C6016512
C6016509
C6016515
Dimensioni L x H x W
1500 x 900 x 700 mm
1500 x 900 x 700 mm
1500 x 900 x 700 mm
2000 x 900 x 700 mm
2000 x 900 x 700 mm
2000 x 900 x 700 mm
Colore Numero di cassetti
Grigio 6
Arancio 6
Rosso 6
Grigio 6
Arancio 6
Rosso 6
12
Immagazzinamento e movimentazione
1267
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41475
44726
41478