Page 1280 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1280
Banchi da lavoro e accessori
Cubio Banco Multiplex
Cubio coppia barre
Banco di lavoro con piano in multiplex
Profili di supporto cassettiera sospesa.
Codice
C6010423
C6010424
Da banco
Beech multiplex
Beech multiplex
Dimensioni L x P x H
1500x750x740-1140 mm
2000x750x740-1140 mm
Prezzo unitario €
495,56
568,40
Codice
C6010427
Tipo
For 650mm deep cabinet
Prezzo unitario €
38,21
Cassettiera
12
Cassettiera sospesa da posizionare sotto il banco. Disponibile in una vasta gamma di altezze e configurazioni. Construita in acciaio, con chiusura centralizzata e barra di sicurezza. Ogni cassettiera necessita di due profili per essere montata sotto il banco.
Cassetti ad estrazione 100% e portata 75 kg. Porte armadi rinforzate. Ripiani con portata 100 kg. Verniciatura a polveri epossidiche.
Codice
C6010809
C6010810
C6010426
C6010811
Selezione quantità di cassetti x Altezza frontale
1 x 150 mm
3 (2x75, 1x150) mm
5 (2x75, 2x100, 1x150) mm
1 (porta) x 500 mm
Dimensioni L x P x H
650x650x250 mm
650x650x400 mm
650x650x600 mm
650x650x600 mm
Prezzo unitario €
366,59
579,15
801,25
468,09
1266
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Immagazzinamento e movimentazione
44717
44719 44725