Page 1279 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1279

Armadietti mobili
Tavolo da lavoro mobile 1502
Armadietto mobile su ruote con sette cassetti e ripiani laterali
Caratteristiche principali:
• Sette cassetti (588 x 367 mm) con guide scorrevoli a sfere:
5 cassetti alti 70 mm
1 cassetto alto 140 mm 1 cassetto alto 210 mm
• Le basi dei cassetti sono protette da tappetini in schiuma di gommaQuattro rotelle girevoli di 125 mm di diametro:
2 fisse e 2 orientabili (due con freni)
• Blocco di sicurezza frontale centrale
• Portata di carico statico: 800 kg
• Superficie di lavoro multistrato in legno con fori per una morsa (1599F/150, da
• Superficie di lavoro multistrato in faggio spessa 25 mm, con protezione aggiuntiva grazie a verniciatura a base di olio di semi di lino
• Sei cassetti completamente estensibili
• Blocco di sicurezza con una mano
• Cuscinetti a sfera
• I cassetti possono essere ripartiti individualmente e la confezione include 10 divisori in lunghezza e 2 di traverso oltre ai 2 moduli distanziatori 1500 ED-70 K
• Il cassetto inferiore è progettato per reggere carichi maggiori
• Capacità di carico per cassetto 40 kg, cassetto inferiore 60 kg
• Spazi ampi e facilmente accessibili per parti ingombranti
• Chiusura centrale con serratura a cilindro
• Con protezione tallone
• Telaio resistente GEDORE con ruote ad alte prestazioni su cuscinetti a rulli, con 2 rotelle fisse da Ø 200 mm e 2 rotelle girevoli da Ø 125 mm con freno totale
• Capacità di carico statico 700 kg, 500 kg se in movimento
• Dimensioni: A 875 x L 950 x P 550 mm
• Modello S con morsa n° 409
• Colore blu GEDORIT, cassetti argento GEDORIT
• Consegna senza strumenti
ordinare separatamente)
• Comparto laterale con superficie verticale regolabile • Supporto per rotoli di carta integrato
Doppio portabottiglie posteriore
Codice
C4401668
Dimensioni L x H x W Colore
1050 x 973 x 565 mm Grigio
1050 x 973 x 565 mm Arancio
1050 x 973 x 565 mm Rosso
Prezzo unitario €
1000.00
1000.00
Profondità Altezza
Prezzo C3527550 unitario € C4087598
Codice Numero di cassetti totale
C2719989 6 550 mm
Tavolo da lavoro mobile 1504
Totale
870 mm
Larghezza
950 mm
1192.74
Carrello SuperTank con superficie di lavoro e dieci cassetti
• Superficie di lavoro multistrato in faggio spessa 30 mm, con protezione aggiuntiva grazie a verniciatura a base di olio di semi di lino
• Un cassetto più grande per gli strumenti lunghi o 6 moduli per strumenti
(moduli da 1/3)
• Cassetti completamente estensibili
• Utilizzabile con una mano grazie al blocco di sicurezza che impedisce ai cassetti di aprirsi in movimento
• Cuscinetti a sfera
• I cassetti possono essere ripartiti e la confezione include 10 divisori in lunghezza e 2 di traverso
• Il cassetto inferiore è progettato per reggere carichi maggiori
• Capacità di carico per cassetto 40 kg, cassetto inferiore 60 kg
• Grande spazio di deposito con porta che si può chiudere a chiave
• Chiusura centrale con serratura a cilindro
• Con protezione tallone
• Telaio resistente GEDORE con ruote ad alte prestazioni su cuscinetti a rulli, con 2 rotelle fisse da Ø 200 mm e 2 rotelle girevoli da Ø 125 mm con freno totale
• Capacità di carico statico 700 kg, 500 kg se in movimento
• Dimensioni: A 985 x L 1250 x P 550 mm
• Colore blu GEDORIT, cassetti argento GEDORIT
• Consegna senza strumenti
• Accessori opzionali: Pannello posteriore R 1504 XL-L
Caratteristiche principali:
• Dieci cassetti (588 x 367 mm) con guide scorrevoli a sfere
• Sistema di sicurezza rapido per l’apertura e la chiusura dei cassetti con parte
anteriore in nylon e fibra di vetro • Cinque cassetti laterali:
4 cassetti alti 70 mm
1 cassetto alto 210 mm • Cinque cassetti frontali:
4 cassetti alti 70 mm
1 cassetto alto 210 mm
• Le basi dei cassetti sono protette da tappetini in schiuma di gomma • Quattro rotelle girevoli ad alta portata di 150 mm di diametro:
2 fisse e 2 orientabili (con freni)
• 2 blocchi di sicurezza centralizzati
• Superficie di lavoro multistrato in legno con fori per una morsa (1599F/150, da
ordinare separatamente)
• 4 portabottiglie: 2 anteriori e 2 posteriori
• 6 vassoi portautensili lateraliComparto laterale a scomparsa con blocco
• Comparto di immagazzinamento alto 135 mm con base ricoperta in plastica Portata di carico statica: 1200 kg
12
Codice
C2720009
C2720027
Numero di cassetti
9
7
Larghezza
1100 mm
1250 mm
Prezzo unitario €
1634.61
1979.66
Codice Dimensioni L x H x W
C4159384 1235 x 943 x 800 mm
C4159383 1235 x 943 x 800 mm
C4159385 1235 x 943 x 800 mm
Colore
Grigio
Arancio
Rosso
Prezzo unitario €
1830.00
1830.00
1830.00
Immagazzinamento e movimentazione
1265
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6496
6396
41467 41456


































































































   1277   1278   1279   1280   1281