Page 1278 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1278

Armadietti mobili
Cubio SL-559-4.1 cassettiera
Cassettiera robusta con una vasta gamma di cassetti e configurazioni. Con chiusura centralizzata e barra di sciurezza antiribaltamento. Cassetti ad estrazione 100% e portata 75 kg. Porte armadi rinforzate. Ripiani con portata 100 kg. Verniciatura a polveri epossidiche.
Codice
C6010414
C6010806
C6010415
C6010419
C6010808
C6010416
C6010807
C6010417
C6010418
Selezione quantità di cassetti x Altezza frontale
3 (1x100, 1 x125, 1x150) mm
6 (3x100, 2x150, 1x200) mm
7 (5x100, 2x150) mm
6 (2x100, 2x150, 2x200) mm
7 (2x75, 2x100, 1x150, 2x200) mm
7 (2x75, 2x100, 1x150, 2x200) mm
8 (2x75, 1x100, 3x150, 2x200) mm
10 (8x100, 2x150) mm
11 (4x100, 2x125, 3x150, 2x200) mm
Dimensioni L x P x H
525x525x900 mm
525x525x900 mm
525x525x900 mm
800x650x1000 mm
800x650x1000 mm
1050x750x1000 mm
1050x750x1200 mm
1050x750x1200 mm
1050x750x1600 mm
Prezzo unitario €
703,33
845,43
927,83
1104,56
1214,41
1505,78
1677,73
1947,60
2173,29
Cubio Cassettiera mobile
12
Cassettiera robusta con una vasta gamma di cassetti e configurazioni. Tutte con maniglia in alluminio di 125 mm di diametro. Con chiusura centralizzata e sicurezza su singolo cassetto contro le aperture accidentali.
Cassetti ad estrazione 100% e portata 50 kg. Top cassettiera con base in gomma. Verniciatura a polveri epossidiche.
Codice
C6010420
C6010421
C6010422
Selezione quantità di cassetti x Altezza frontale
3 (2x100, 1x300) mm
4 (3x100, 1x200) mm
5 (2x75, 1x100, 1x150, 1x200) mm
Dimensioni L x P x H
525x525x780 mm
650x650x780 mm
800x650x880 mm
Capacità di carico (kg)
300
300
600
Prezzo unitario €
834,69
995,89
1332,63
1264
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Immagazzinamento e movimentazione
44715 44712


































































































   1276   1277   1278   1279   1280