Page 127 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 127
Utensili tensiometrici - Chiavi dinamometriche
Chiave dinamometrica a quadrante Tipo 83
Chiave dinamometrica con estremità femmina
La precisione supera i requisiti ISO 6789:2008. ISO 6789:2008. Regolazione della torsione semplice con scala micrometrica di facile lettura. Impugnature ergonomiche bimateriale.
Serraggio controllato e verifica dei valori di serraggio
• Per l’impiego in tutti i settori della produzione industriale e del controllo qualità
• Coppia trasmissibile da 0,8 a 2000 Nm
Caratteristiche:
• Indicatore di coppia con scala doppia e indice di trascinamento multifunzione
• Attacco quadro doppio da 1⁄4”, 3⁄8”, 1⁄2”, 3⁄4” o 1” con dispositivo di arresto a sfera
• Con cricco integrato per il serraggio controllato bidirezionale
• Per il serraggio controllato di viti e misurazione della coppia
• Precisione: +/- 4 % di tolleranza della coppia indicata
• Conforme a DIN EN ISO 6789, riconducibile agli standard nazionali
• Con scala doppia in Nm e lbf·in o ft lbs, a due colori per una visibilità ottimale
• Protezione da sovraccarico integrata - arresto meccanico fino al 25% di sovraccarico del valore massimo
• Custodia in alluminio leggero e resistente - laccata, color grigio-argento
• Impugnatura nera, in gomma antiscivolo
• 10 modelli con intervallo di coppia da 0,8 a 2000 Nm
• Modelli da 8301-04 a 8301-40: • Conforme agli standard EPA, per l’impiego in aree sensibili alle scariche elettrostatiche.
• Gli indicatori acustici e visivi sono di serie sui modelli da 8303-40 a 8305-20 Fornito in dotazione:
Chiave dinamometrica tipo 83 a quadrante
• Batteria per modelli dotati di indicatore acustico e visivo
• Certificato di collaudo conforme a DIN EN ISO 6789
• Robusta scatola di plastica (da n. 8301-04 a 8302-20), o scatola di cartone resistente (da n. 8303-40 a 8305-20)
Codice
C5049941
C5049942
C5049943
C5049944
C5049945
Descrizione del prodotto
dinamometrica TT20 9 x 12 femmina 1-20 Nm 10- 180 lbf.ft
dinamometrica TT50 9 x 12 femmina 10-50 Nm 7-35 lbf.ft
dinamometrica TT100 9 x 12 femmina 20-100 Nm 15-75 lbf.ft
dinamometrica TT200 14 x 18 femminia 40-200 Nm 30-150 lbf.ft
dinamometrica TT300 14 x 18 femmina 60-300 Nm 45-220 lbf.ft
Preci- sione
+/- 3%
+/- 3%
+/- 3%
+/- 3%
+/- 3%
Prezzo unitario €
115,45
119,57
123,70
131,92
140,17
6852-20 Chiave dinamometrica 1/2” preregolata
Codice
C2701788
C1450792
C2701787
C2701791
C2701790
C2701789
C2552636
C2701792
C2701806
C2701807
Connettore unità quadrata (maschio)
1/4 in
1/4 in
3/8 in
3/8 in
1/2 in
1/2 in
3/4 in
3/4 in
1 in
1 in
Coppia trasmissibile (Nm)
0,8-4 N·m
2,4-12 N·m
5-25 N·m
8-40 N·m
16-80 N·m
40-200 N·m
80-400 N·m
160-800 N·m
280-1400 N·m
400-2000 N·m
Prezzo unitario €
353,48
353,48
353,48
353,48
540,00
540,00
867,75
1099,50
2472,00
2472,00
1
Chiave dinamometrica meccanica a scatto • Precisione ± 3%
• Testa a cricchetto intercambiabile
• Preregolata
• ISO 6789
Codice
C3423333
C3423875
C1251550
C3424915
Divisioni della scala
1 Nm
5 Nm
10 Nm
20 Nm
Dimensione/i estremità quadrata
9x12 mm
9x12 mm
14x18 mm
14x18 mm
Coppia Prezzo trasmissibile (Nm) unitario €
2-20 122,06
10-100 139,14
20-200 152,98
70-340 165,99
Utensili a mano e immagazzinamento
113
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
199186
8353 33064