Page 129 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 129
Chiave dinamometrica a slittamento TSP
Utensili tensiometrici - Chiavi dinamometriche
Chiave dinamometrica a slittamento TSC
Serraggio controllato con intervallo da 1 a 10 Nm
• Ideale per lavori di assemblaggio, che richiedono il serraggio controllato con bassi valori di coppia (ad esempio nel settore dei dispositivi elettronici, nella meccanica di precisione, ecc.)
Caratteristiche:
• Chiave dinamometrica regolabile - con scala
Attacco quadro da 1⁄4” con dispositivo di arresto a sfera
• Con testa a cricchetto per il serraggio controllato in senso orario
• Precisione: +/- 6 % di tolleranza della coppia impostata
• Conforme a DIN EN ISO 6789, riconducibile agli standard nazionali
• Il meccanismo di precisione slitta in modo evidente, con “click” udibile, quando
si raggiunge il valore di coppia preimpostato, rendendo impossibile il serraggio eccessivo
• Azzeramento automatico alla posizione iniziale.
• Scala di graduazione micrometrica: 0,05 Nm / 0,1 Nm
• 2 modelli nella gamma da 1 Nm a 10 Nm
• Estremamente leggera e robusta, costruita in materiale anticorrosione
• Pratica impugnatura in gomma antiscivolo
• Conforme agli standard EPA (Aree Protette da cariche Elettrostatiche), per l’impiego in applicazioni sensibili alle cariche elettrostatiche.
Fornito in dotazione:
• Chiave dinamometrica TSC SLIPPER
• Certificato di collaudo conforme a DIN EN ISO 6789
• Fornita in robusta confezione di cartone
Serraggio controllato con intervallo da 1 a 10 Nm
• Ideale per lavori di assemblaggio, che richiedono il serraggio controllato con bassi valori di coppia (ad esempio nel settore dei dispositivi elettronici, nella meccanica di precisione, ecc.)
Caratteristiche:
• Chiave dinamometrica regolabile - con scala
Attacco quadro da 1⁄4” con dispositivo di arresto a sfera
• Con testa a cricchetto per il serraggio controllato in senso orario
• Precisione: +/- 6 % di tolleranza della coppia impostata
• Conforme a DIN EN ISO 6789, riconducibile agli standard nazionali
• Il meccanismo di precisione slitta in modo evidente, con “click” udibile, quando
si raggiunge il valore di coppia preimpostato, rendendo impossibile il serraggio eccessivo
• Azzeramento automatico alla posizione iniziale.
• Scala di graduazione micrometrica: 0,05 Nm / 0,1 Nm
• 2 modelli nella gamma da 1 Nm a 10 Nm
• Estremamente leggera e robusta, costruita in materiale anticorrosione
• Pratica impugnatura in gomma antiscivolo
• Conforme agli standard EPA (Aree Protette da cariche Elettrostatiche), per l’impiego in applicazioni sensibili alle cariche elettrostatiche.
Fornito in dotazione:
• Chiave dinamometrica TSC SLIPPER
• Certificato di collaudo conforme a DIN EN ISO 6789
• Fornita in robusta confezione di cartone
Codice
C2701810
C2701811
Connettore unità quadrata (maschio)
1/4 in
1/4 in
Coppia trasmissibile (Nm)
1-5 N·m
2-10 N·m
Prezzo unitario €
249,98
259,88
Codice
C2701808
C2701809
Connettore unità quadrata (maschio)
1/4 in
1/4 in
Coppia trasmissibile Prezzo (Nm) unitario €
1-5 N·m
2-10 N·m
294,98
300,68
1
Chiave dinamometrica a slittamento TSN
Chiave dinamometrica a rottura
Serraggio controllato con intervallo da 5 a 125 Nm
• Produzione in serie / produzione in catena di montaggio
• Impiego a lungo termine
Caratteristiche:
• Chiave dinamometrica preimpostata - senza scala
• attacco quadro da 1⁄4”, 3⁄8” o 1⁄2” con dispositivo di arresto a sfera
• Con cricco integrato per il serraggio controllato in senso orario
• Precisione: +/- 4 % di tolleranza della coppia impostata
• Conforme a DIN EN ISO 6789, riconducibile agli standard nazionali
• Il meccanismo di precisione slitta in modo evidente, con “click” udibile quando
si raggiunge il valore preimpostato; è impossibile superare il valore di serraggio previsto
• Azzeramento automatico alla posizione iniziale.
• Leggera e robusta, costruita in materiale anticorrosione
• Pratica impugnatura in gomma antiscivolo
• La preimpostazione può essere eseguita dal produttore o dall’utilizzatore per mezzo di idonei collaudi di coppia.
• Al momento dell’ordine, si prega di specificare il valore di coppia, se si richiede un valore preimpostato di fabbrica (prezzo su richiesta)
• Conforme agli standard EPA (Aree Protette da cariche Elettrostatiche), per l’impiego in applicazioni sensibili alle cariche elettrostatiche.
Fornito in dotazione:
• Chiave dinamometrica TSN SLIPPER
• Chiave con regolazione della coppia preimpostata
• Certificato di collaudo conforme a DIN EN ISO 6789 • In robusta confezione di cartone
Serraggio controllato con intervallo da 0,4 a 135 Nm
• Produzione in serie / produzione in catena di montaggio
• Impiego a lungo termine
Caratteristiche:
• Chiave dinamometrica preimpostata - senza scala
• Con testa cava rettangolare da 9x12 mm o attacco cilindrico da 16 mm
• Per serraggio bidirezionale (la chiave deve solo essere ruotata di 180°!)
• Precisione: +/- 4 % di tolleranza della coppia impostata
• Conforme a DIN EN ISO 6789, riconducibile agli standard nazionali
• Il cedimento di 20°, (anche di 90° nel caso del modello 760-00/-01) quando
si raggiunge il valore di coppia preimpostato, permette di evitare un serraggio eccessivo
• Azzeramento automatico alla posizione iniziale.
• Leggera e robusta, costruita in materiale anticorrosione
• Pratica impugnatura in gomma antiscivolo
• No. 760-00/-01: Conforme agli standard EPA, per l’impiego in aree sensibili alle scariche elettrostatiche
• La preimpostazione può essere eseguita dal produttore o dall’utilizzatore per mezzo di idonei collaudi di coppia.
• Al momento dell’ordine, si prega di specificare il valore di coppia, se si richiede un’impostazione fissa di fabbrica (prezzo su richiesta)
Fornito in dotazione:
• Chiave dinamometrica a rottura TBN
• Chiave con regolazione della coppia preimpostata
• Certificato di collaudo conforme a DIN EN ISO 6789
• Fornita in robusta confezione di cartone
Codice
C2701761
C1450715
C2701762
C2701763
Connettore unità quadrata (maschio)
1/4 in
3/8 in
3/8 in
1/2 in
Coppia trasmissibile (Nm)
5-25 N·m
5-25 N·m
15-55 N·m
40-125 N·m
Prezzo unitario €
305,18
308,40
390,75
448,50
Codice
C2701859
C2701861
C2701862
Dimensioni attacco Coppia trasmissibile (Nm)
16 mm spigot 5-25 N·m
16 mm spigot 10-65 N·m
16 mm spigot 25-135 N·m
Prezzo unitario €
201,00
240,08
260,78
Utensili a mano e immagazzinamento
115
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
199174 199176
221625 199177