Page 126 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 126
Utensili tensiometrici - Chiavi dinamometriche
714R 1⁄4” Chiavi base con cricco per gli utensili a inserimento
MANOSKOP ® 714 - Chiave dinamometrica elettromeccanica per la misura della coppia ed il controllo dell’angolo con disinnesto automatico
4 metodi di misurazione (momento torcente, angolo di serraggio, momento torcente ricavato dall’angolo di serraggio, angolo di serraggio ricavato dal momento torcente) display grafico a colori ad alta definizione con spie di segnalazione laterali supplementari
struttura del menù configurabile liberamente
opzionale: batteria al litio No 7195-2 e caricabatterie No 7160
metodi di funzionamento: con disinnesto, picco (con visualizzazione del valore di picco), con traccia con visualizzazione del valore istantaneo)
interfaccia Micro USB 2.0
chiusura a baionetta per il vano batterie
chiusura di sicurezza QuickRelease - sistema di cambio per utensili a innesto
misura rilevata dall’angolo senza indice di riferimento
Memorizzazione dei dati
ben 200 giunzioni possono essere programmate con fino a 25 sequenze di preset Differenti limiti di tolleranza possono essere impostati per ogni giunto
valutazione acustica e visiva del giunto
impostazione rapida e accurata mediante tastierino
il blocco automatico del tastierino evita modifiche involontarie
protezione contro sovraccarichi mediante segnali acustici e visivi e un sistema fail- safe (in senso orario)
notifica automatica della data di calibrazione successiva, in base al numero di giunti o dell’intervallo di tempo
calibrazione e regolazione automatiche mediante l’unità Perfect Control di calibrazione e regolazione No 7794-2 (momento torcente) o 7794-3 (momento torcente e angolo di serraggio)
unità di misura: Nm, ft.lb, in.lb.
la coppia di serraggio viene corretta automaticamente se si inserisce una prolunga di rotazione
immediatamente riutilizzabile dopo lo scarico
serraggio in senso orario e antiorario - potrebbe essere necessario reinstallare l’utensile a innesto ruotandolo di 180° per serraggio in senso antiorario in modalità di disinnesto
segnale trigger tattile e acustico.
coppia e angolo sono visibili simultaneamente
tutte le letture sono indipendenti dal punto di applicazione della forza (con misure 1, 2 e 4)
manipolazione sicura grazie a un’impugnatura ergonomica (resistente a olii, grasso,
1 combustibili, liquido dei freni e Skydrol) 2 certificati (coppia, angolo)
in una solida custodia di plastica (misura 40 in custodia d’acciaio)
design brevettato
fornito di software Sensomaster, cavo USB, 4 microbatterie AAA/LR03, 1,5 V. AAA, 1,2 V, possono essere usate micro batterie NiMH ricaricabili
risoluzione display, angolo 0,1°
valore deviazione display, angolo ±1%, ±1 digit
risoluzione display, coppia < 40 N m: 0,01 N m; > >40 N m: 0,1 N m
valore deviazione display, angolo ±2%, ±1 cifra
Chiave torsiometrica di tipo a click con cricchetti reversibili
Codice
C2393487
C2701922
C2701916
C2701900
C2393488
C2701902
Dimensioni attacco
1/4 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
1/2 in
1/2 in
Coppia trasmissibile (Nm)
4 - 20 Nm
4 - 20 Nm
8 - 60 Nm
20 - 100 Nm
40 - 200 Nm
60 - 330 Nm
Prezzo unitario €
207,00
207,00
163,00
165,00
180,00
205,00
Chiavi dinamometriche con cricchetto
Chiavi dinamometriche con cricchetto.
Codice
C3748038
C3748982
Dimensioni attacco
3/4 in
3/4 in
Coppia trasmissibile (Nm)
160-800
200-1000
Prezzo unitario €
937,40
1099,43
Dimensioni attacco
1/4 in
1/4 in
3/8 in
3/8 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
Coppia trasmissibile (Nm)
1-10
2-20
4-40
6-60
10-100
20-200
40-400
130 - 650
160 - 800
200 - 1000
Inserisci Prezzo
7454 Chiave dinamometrica a orologio
Chiave dinamometrica a orologio • Precisione ± 4%
• Segnalazione audio e visiva
• Reversibile
• Doppia scala di lettura, metrica e imperiale
• Ago di memoria
• Quadrante con protezione antiurto
• Impugnatura rivestita in gomma nei modelli da 1/4”, 3/8” e 1/2”
Codice
C6054638
C6054639
C6054640
C6054641
C6054643
C6054645
C6054646
C6806731
C6806732
C6806733
Dimensione
22x28 mm
22x28 mm
22x28 mm
unitario €
1002,39
1002,39
1052,74
1055,49
1093,94
1121,40
1235,83
1811,65
1939,90
2047,25
Codice
C3423920
C3423927
C3423917
C3423921
C3423924
C3423914
C3423918
C3423922
C3423923
C3423925
C3423926
Dimensioni attacco
1/4 in
1/4 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
3/4 in
3/4 in
3/4 in
Divisioni della scala
0,1 Nm
0,2 Nm
0,5 Nm
1 Nm
2 Nm
5 Nm
5 Nm
10 Nm
10 Nm
20 Nm
20 Nm
Coppia trasmissibile (Nm)
0-3,5
0-9
0-18
0-35
0-70
0-140
0-240
0-350
0-480
0-800
0-800
Prezzo unitario €
213,19
213,19
213,19
222,14
248,99
399,53
408,48
425,57
638,75
701,41
1065,95
112
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
42912
8701 10522 40589